カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イチネンTASCO(46)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • アカギ(42)
  • omron(オムロン)(37)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ホンダ(21)
  • 旭精工(18)
  • 西邦工業(16)
  • ノーブランド(15)
  • テンパール工業(15)
  • マキタ(13)
  • コンサス(10)
  • 雅(10)
  • MSTコーポレーション(9)
  • ALCANhands(8)
  • 京セラ(6)
  • NASTA(ナスタ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-122」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A122 スタンダード Vベルト エスコ

    A122 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-122種類Vベルト規格A122
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥235税込¥259
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質鉄
  • R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-122形状ハーフユニオン
  • クリーニングガン エスコ

    クリーニングガン

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1個
    翌日出荷
    油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
    用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥エスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210ノズル長(mm)120取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)5所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
  • エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコ

    エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    翌日出荷
    仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270取付ねじワンタッチプラグノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
  • 45L ダストボックス(蓋付) エスコ

    45L ダストボックス(蓋付)

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1個
    当日出荷
    ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
    エスコ品番EA995CA-122セット内容本体・ふた質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×475×639(蓋セット時)
  • M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製) エスコ

    M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1パック(20枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZA-122厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)24
  • [EA122VA用] 集 塵 袋 エスコ

    [EA122VA用] 集 塵 袋

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA122VA-1
  • エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコ

    エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)

    エスコ
    ¥7,320税込¥8,052
    1個
    翌日出荷
    仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付エスコ品番EA122BK-2全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
  • アジャスターボルト エスコ

    アジャスターボルト

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥120税込¥132
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
    耐荷重(kg)100ベース高(mm)10
  • R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-122材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)10.5
  • ハーフユニオン(フッ素樹脂) エスコ

    ハーフユニオン(フッ素樹脂)

    エスコ
    ¥3,840税込¥4,224
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性。セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)。
    ねじの種類R最高使用温度(℃)100
  • 12x1.0mm 引きスプリング エスコ

    12x1.0mm 引きスプリング

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-122材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1.0外径(Φmm)12ばねの種類引きばね
  • 多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ

    多用途型造形補修剤(プラリペア)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1本
    翌日出荷
    合成樹脂100%アクリル樹脂。
    危険物の類別非危険物
  • ペール缶バンド エスコ

    ペール缶バンド

    エスコ
    ¥7,110税込¥7,821
    1個
    翌日出荷
    EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
    危険物の類別非危険物
  • 173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計 エスコ

    173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計

    エスコ
    ¥8,730税込¥9,603
    1個
    翌日出荷
    仕様電波受信機能電源CR123A×1個(付属)表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×91×173周波数40kHz/60kHz自動選局機能カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 ソーラーエナジー湿度計○日付表示○電波時計○温度計○ソーラー充電○
  • 99.0-122mm2 T形コネクター(60個) エスコ

    99.0-122mm2 T形コネクター(60個)

    エスコ
    ¥45,900税込¥50,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FA-122種類T形コネクタ
  • 22-12 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ

    22-12 [丸形]裸圧着端子(50個)

    エスコ
    ¥7,920税込¥8,712
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-122幅(mm)22全長(mm)42.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 12.2x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    12.2x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-12.2
  • R 1/4"x12mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコ

    R 1/4"x12mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)

    エスコ
    ¥415税込¥457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425LA-122形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
  • M12x 90mm 雄ねじアンカー エスコ

    M12x 90mm 雄ねじアンカー

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-122材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
  • R 1/4"x12mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x12mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425FA-122適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ1/4
  • 12.2x149mm ドリルビット(HSS) エスコ

    12.2x149mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-12.2
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    ¥5,300税込¥5,830
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質鉄入数1
  • 24x150mm フラット型連結金具(スチール製) エスコ

    24x150mm フラット型連結金具(スチール製)

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-122A
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    ¥8,230税込¥9,053
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • Φ 2mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ 2mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DV-122A
  • [トレー型]キャビネット エスコ

    [トレー型]キャビネット

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    翌日出荷
    浅型引出し×1、深型引出し×4。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。
    仕様A4縦1列5段材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)7.73色ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×400×440引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:256×335×36、深型:256×335×78引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4
  • レターケース エスコ

    レターケース

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。鍵2本付。
    付属品小物用ミニトレー材質【ボディー】スチール(亜鉛メッキ)【引出し】GPPS(ポリスチレン)寸法(mm)【付属トレー】309×122×35質量(kg)3.86色【ボディ】ホワイト【引出し】クリア容量(L)浅型:2.7(1個あたり)、深型:5.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×297引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×325×37(浅型)、230×325×79(深型)引出し耐荷重(kg)【浅型】2(1個あたり)、 【深型】4(1個あたり)引出しA4浅型×2、A4深型×1、ロック引出し×1引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×343×39.5(浅型)、235×343×81.5(深型)
  • [トレー型]キャビネット エスコ

    [トレー型]キャビネット

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1個
    翌日出荷
    インデックスカード付。鍵2本付。浅型引出し×8。高品質で錆びにくい粉体塗装されたSECC0.7mm亜鉛メッキ鋼合金シートから作られています。衝撃に強いGPS製で破損を軽減します。A4およびレターサイズの書類にフィットします。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。
    仕様A4縦1列8段材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)8.1色ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×400×440引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×335×36引出し耐荷重(kg)2
  • 49x 74x2mm 連結金具(ステンレス製) エスコ

    49x 74x2mm 連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-122A
  • 12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    ¥22,100税込¥24,310
    1個
    翌日出荷
  • コンテナ(54L) エスコ

    コンテナ(54L)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1組(2個)
    翌日出荷
    ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
  • 12mmx50mナイロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    12mmx50mナイロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    ¥20,300税込¥22,330
    1個
    翌日出荷
    仕様三ツ打ち材質ナイロン質量(kg)約4.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×50破断荷重(kN[kgf])28(2850)
  • 200V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ

    200V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940MV-122Aタイプ標準形種類電磁開閉器動作方式可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2