カテゴリ

  • 物流用品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(1,800)
  • SMC(618)
  • MAZDA(マツダ)(203)
  • ホンダ(82)
  • ミツビシ(59)
  • NTツール(49)
  • New-Era(ニューエラー)(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • オサメ工業(27)
  • 日研工作所(25)
  • アカギ(25)
  • MSTコーポレーション(21)
  • BIG DAISHOWA(21)
  • 富士電機(18)
  • RS PRO(17)
  • イスカル(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-135」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A135 スタンダード Vベルト エスコ

    A135 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-135種類Vベルト規格A135
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥585税込¥644
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質鉄
  • 19 x22mm 両口スパナ エスコ

    19 x22mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-13.5二面幅(mm)19×22商品構成単品
  • タブレットポーチ エスコ

    タブレットポーチ

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1冊
    翌日出荷
    安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
    仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用
  • 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸型) エスコ

    13.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸型)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 135mm 打撃めがねレンチ エスコ

    135mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    ¥87,700税込¥96,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-135対辺寸法(mm)135
  • コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ エスコ

    コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
  • ケーブルクランプ(金属成分入) エスコ

    ケーブルクランプ(金属成分入)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1袋(20個)
    翌日出荷
    結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
    材質ナイロン色ブルー使用温度範囲(℃)-40~85適合ビスM4取付穴径(mm)4.3
  • 25mmx5.0m 荷締ストラップ(緑) エスコ

    25mmx5.0m 荷締ストラップ(緑)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    リーズナブル価格の荷締ストラップ
    全長(m)5使用荷重(kg)50材質(ベルト)ナイロン
  • 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑) エスコ

    125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-135種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ
  • 13.5x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    13.5x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-13.5
  • 129x 99x60mm/ 500ml PPパック エスコ

    129x 99x60mm/ 500ml PPパック

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×99×60耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×99×60
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 190mm  ブラシヘッド(ハード/スイベル型) エスコ

    190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
    エスコ品番EA928AK-35材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
  • 保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥440税込¥484
    1個
    当日出荷
    長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
    寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    当日出荷
    軽量ですっきりしたデザイン
    材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色スモーク
  • パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコ

    パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1セット(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    当日出荷
    軽量ですっきりしたデザイン
    材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色クリアー
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
    エスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 312mm ドアストッパー(ステンレス製) エスコ

    312mm ドアストッパー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付
    エスコ品番EA951LE-46材質SUS304全長(mm)312~549寸法A(mm)135~180寸法B(mm)455~500開き角度(度)80~100適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75レンズ色クリアー機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥615~税込¥677~
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。
    寸法(mm)【めがね】A:135、B:120、C:85、D:50×60レンズ色クリアー
  • 電気のこぎりセット エスコ

    電気のこぎりセット

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1セット(1台)
    翌日出荷
    付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
  • 16mmx3.5m メジャー エスコ

    16mmx3.5m メジャー

    エスコ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720JP-135A種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
  • 保護めがね(スモーク/アンチフォッグ) エスコ

    保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    翌日出荷
    長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
    寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色スモーク
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個(1個)
    翌日出荷
    99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付き。
    形状二眼レンズ色クリア寸法A(mm)135寸法D(mm)40×90寸法B(mm)150寸法C(mm)120機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個(1個)
    翌日出荷
    99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止。レンズ角度を3段階に調整可能。
    形状二眼レンズ色クリア寸法A(mm)135寸法D(mm)40×90寸法B(mm)150寸法C(mm)120機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付、特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止、レンズ角度を3段階に調整可能材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)

    エスコ
    ¥5,520~税込¥6,072~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    ¥6,960~税込¥7,656~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:133、B:135、C:90~100、D:52×70レンズ色クリアー
  • ゴーグル(クリアー) エスコ

    ゴーグル(クリアー)

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    翌日出荷
    布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
    エスコ品番EA800EA-5寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70質量(g)29レンズ色クリアー機能99%UVカット材質(フレーム)プラスチックストラップ幅(mm)16材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(屋内外用) エスコ

    保護めがね(屋内外用)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA800AR-37寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート