カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 安全保護具(9)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Beat-Sonic(12)
  • BIG DAISHOWA(21)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • MSTコーポレーション(21)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](11)
  • New-Era(ニューエラー)(17)
  • TRUSCO(12)
  • アカギ(25)
  • イスカル(15)
  • イチネンTASCO(12)
  • オサメ工業(26)
  • ケナメタル(12)
  • コガネイ(1,800)
  • ミニター(11)
  • 京セラ(12)
  • 富士電機(17)
  • 日本ウェルディングロッド(13)
  • 日研工作所(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-135」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A135 スタンダード Vベルト エスコ

    A135 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-135種類Vベルト規格A135
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥585税込¥644
    1袋(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    軸用。
    材質鉄
  • 19 x22mm 両口スパナ エスコ

    19 x22mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-13.5二面幅(mm)19×22商品構成単品
  • 135mm 打撃めがねレンチ エスコ

    135mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    ¥87,700税込¥96,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-135対辺寸法(mm)135
  • ケーブルクランプ(金属成分入) エスコ

    ケーブルクランプ(金属成分入)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1袋(20個)
    翌日出荷
    結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
    材質ナイロン色ブルー使用温度範囲(℃)-40~85適合ビスM4取付穴径(mm)4.3
  • 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑) エスコ

    125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-135種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ
  • 13.5x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    13.5x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-13.5
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 190mm  ブラシヘッド(ハード/スイベル型) エスコ

    190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
    エスコ品番EA928AK-35材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
    エスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75レンズ色クリアー機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 電気のこぎりセット エスコ

    電気のこぎりセット

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1セット(1台)
    翌日出荷
    付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
  • ゴーグル(クリアー) エスコ

    ゴーグル(クリアー)

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    翌日出荷
    布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
    エスコ品番EA800EA-5寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70質量(g)29レンズ色クリアー機能99%UVカット材質(フレーム)プラスチックストラップ幅(mm)16材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(屋内外用) エスコ

    保護めがね(屋内外用)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA800AR-37寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)

    エスコ
    ¥16,300~税込¥17,930~
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(空気入りタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(空気入りタイヤ)

    エスコ
    ¥13,200~税込¥14,520~
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。
    材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
  • 金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)

    エスコ
    ¥5,520~税込¥6,072~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)

    エスコ
    ¥18,200~税込¥20,020~
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
  • 金具付キャスター(弾性タイヤ) エスコ

    金具付キャスター(弾性タイヤ)

    エスコ
    ¥18,200~税込¥20,020~
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付) エスコ

    金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付) エスコ

    金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75全高(mm)237耐荷重(kg)350A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
  • [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
  • 金具付キャスター(ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    ¥8,160税込¥8,976
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    ¥6,960税込¥7,656
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    ¥6,960~税込¥7,656~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    ¥10,800~税込¥11,880~
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    ¥10,800~税込¥11,880~
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    翌日出荷
    ポリカーボネートレンズ。 UVカット仕様。 めがねの上から装着可能。
    エスコ品番EA800GD形状一眼型寸法(mm)A:140、B:135、C:135、D:50×60レンズ色クリアー
  • 洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付) エスコ

    洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    翌日出荷
    スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。
    エスコ品番EA928AK-135Aセット内容アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個質量(g)(ハンドル)240、(洗浄ブラシ)189タイプハード奥行(mm)85段数2段毛丈(mm)28材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(グリップ)TPEハンドル長さ(mm)600~1200ブラシ幅(mm)205材質(ハンドル)ポリプロピレン高さ(m)(作業)2.7商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 60-135mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    60-135mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)60/135呼び径(A)50(135)適合管外径(Φmm)60