カテゴリ
- 電気材料(14)
- 制御機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バッテリー・電装(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(4)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(540)
- 明工社(186)
- Panasonic(パナソニック)(159)
- KITO(キトー)(111)
- omron(オムロン)(94)
- アメリカン電機(64)
- コガネイ(63)
- CIO(57)
- サンワサプライ(43)
- CKD(40)
- 日本継手(旧:JFE継手)(40)
- ELPA(36)
- ノーリツ(34)
- OWLTECH(オウルテック)(34)
- カシムラ(30)
- フジトク(30)
- 多摩電子(30)
- StarTech.com(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「a-15a」の検索結果

125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷エスコ品番EA940CE-132形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)20
42x13x57mm 歩数計
エスコ(1件のレビュー)¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書仕様【歩数】0~99999歩エスコ品番EA791A-15A色ブルー質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
AC100V/15A 安全ブレーカー
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
0.63tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷エスコ品番EA981EA-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)1.5フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
530x366x322mm/50.4L 折畳コンテナ(窓開・青/5個
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷一面のみ窓が開きます。(開閉ロック可能) 積み重ね可能。適合ふた: EA506AA-51(別売)エスコ品番EA506AA-15A材質PP寸法(mm)530×366×322スタッキング可フタの有無なし
6.3mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
フレキシブルシャフト
エスコ¥122,000税込¥134,2001本翌日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。接続ねじ(inch)1/4”-28
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥87,400税込¥96,1401個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
自動車用管ヒューズセット
エスコ¥6,990税込¥7,6891セット当日出荷セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
自動車用ショート管ヒューズセット
エスコ¥2,420税込¥2,6621箱翌日出荷セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
替刃(EA540BC-15A用)
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
500g ガス配管用シール剤
エスコ(1件のレビュー)¥3,920税込¥4,3121個欠品中アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。エスコ品番EA351BC-5色灰使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
仕切板付ハンディ―ボックス
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能材質ポリプロピレン質量(g)125内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
中とじ製本用ホッチキス(ブラック)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。 ワンタッチオープン方式 針は本体に付属していません。 針は、EA762HD-10、-11をお使いください。エスコ品番EA762HL-6寸法(mm)43×309×55綴じ枚数15枚最大綴じ奥行(mm)235針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン式繰り返し・詰め替え対応
コードリール(車載コンセント対応)
エスコ¥25,100税込¥27,6101台翌日出荷使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
ゴム系ガスケット(NBR製)
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷から翌日出荷水や油脂類などに使用します。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質NBR使用温度(℃)-30~70
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個当日出荷エスコ品番EA940AG-15色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール
ゴム系ガスケット(EPDM製)
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷から翌日出荷耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質EPDM使用温度(℃)-30~110
AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷仕様適用コード:0.75mm2、1.25mm2エスコ品番EA940CB-19タイプフットスイッチ(2mコード付)定格電圧(V)AC125Vコード長さ(m)VFF1.8mm2×2芯×2m定格電流(A)15A
ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット
エスコ¥6,890税込¥7,5791セット翌日出荷セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷エスコ品番EA940AG-1色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
125V/17A ビニール平行線
エスコ¥2,590~税込¥2,849~1個翌日出荷芯数(C)2公称断面積(mm2)2定格電圧(V)125定格電流(A)17タイプ撚線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷エスコ品番EA940AG-6色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA940AG-20色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥6,000~税込¥6,600~1個翌日出荷から8日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
510x430x810mm/51.0L シュレッダー
エスコ¥138,000税込¥151,8001個翌日出荷エスコ品番EA763ZD-54A材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)510×430×810電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)390/450機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ運転音(dB)60~70ダストボックス容量(L)51細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8定格時間30分(連続細断可能時間)投入口幅(mm)302(A3)最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで細断形状クロスカット(3.9×28mm)グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までリバース機能あり最大投入幅A3
平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット
エスコ¥7,560税込¥8,3161セット翌日出荷セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24





















![[EA315A-4用] 雄ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613282-170413-02.jpg)
![[EA315A-3用] 雌ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613264-170413-02.jpg)















![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)