カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(334)
  • コガネイ(143)
  • 三菱電機(39)
  • 日東工業(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • イトーキ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 日立産機システム(5)
  • テンパール工業(5)
  • STMicro(5)
  • アズワン(4)
  • KSフィルター(4)
  • イルフォード(4)
  • KTC(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • ユニックス[建築金物](3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-175-3」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • 強力型滑車(2車) エスコ

    強力型滑車(2車)

    エスコ
    35,100税込38,610
    1個
    翌日出荷
    べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • 斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ

    斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
  • 3本組 スナップリングプライヤー 穴用 エスコ

    3本組 スナップリングプライヤー 穴用

    エスコ
    3,550税込3,905
    1セット
    翌日出荷
    クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
    仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
  • 3本組 スナップリングプライヤー 軸用 エスコ

    3本組 スナップリングプライヤー 軸用

    エスコ
    3,530税込3,883
    1セット
    翌日出荷
    クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
    仕様●セット内容:EA682SA-1A EA682SA-2 EA682SA-3A●仕様:軸用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●軸用●ストレート●工具袋付
  • エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1台
    翌日出荷
    正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
    仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)