カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(195)
  • SMC(139)
  • 三木プーリ(131)
  • RS PRO(101)
  • NORGREN(47)
  • 三菱(40)
  • ミツビシ(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • omron(オムロン)(22)
  • ニッサン(22)
  • 三菱電機(21)
  • 宇佐美工業(18)
  • ホンダ(17)
  • アルファ[販促](17)
  • スバル(14)
  • フジタ[室名札・標識](13)
  • トヨタ(10)
  • TRACO POWER(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-212」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツールエスコ(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
フレアーセージングツール エスコフレアーセージングツールエスコ
25,700税込28,270
1組
翌日出荷
セージングコーン(7個)。フレアーコーン(1個)。なまし銅管用。 切断後、フレアー加工を行う前には必ずバリ取り作業をして下さい。 切り粉やホコリなどは常に取り除いて下さい。 稼動部には定期的に注油して下さい。
仕様セージングコーンサイズ:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、フレアー能力:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”質量(kg)2.8ケース寸法(mm)220×160×45
フレアーセージングツール エスコフレアーセージングツールエスコ
9,260税込10,186
1組
翌日出荷
フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
仕様セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”質量(kg)2ケース寸法(mm)325×140×40
12mm 軸用スナップリング(25個) エスコ12mm 軸用スナップリング(25個)エスコ
395税込435
1袋(25個)
当日出荷
エスコ品番EA949PA-212
50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色) エスコ50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)エスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途縫製用エスコ品番EA944MA-212材質ポリエステル幅(mm)50OD長さ(m)2
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
390税込429
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
M2 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/59本) エスコM2 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/59本)エスコ
250税込275
1パック(59本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)12頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-212
O型ハンドル(HL) エスコO型ハンドル(HL)エスコ
9,900税込10,890
1組
当日出荷
ヘアーライン仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ超柔軟フッ素チューブ(ETFE)エスコ
3,760税込4,136
1本
翌日出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
中ナツメ電球 エスコ中ナツメ電球エスコ
1,690税込1,859
1袋(5個)
翌日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48電圧(V)24消費電力(W)10入数(個)5
[30212] 円すいころ軸受 エスコ[30212] 円すいころ軸受エスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:110、B:22
530x366x342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付 エスコ530x366x342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付エスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
フタの有無あり仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)530×366×342スタッキング
9.0mm ステム型プラグ(20型/真鍮) エスコ9.0mm ステム型プラグ(20型/真鍮)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DA-212
ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)
12x25mm[6mm軸]超硬カッター[鉄・鋳物] エスコ12x25mm[6mm軸]超硬カッター[鉄・鋳物]エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
適合材鉄・鋳物材質超硬
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
2,810税込3,091
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズエスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
[7212]アンギュラ玉軸受 エスコ[7212]アンギュラ玉軸受エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)820外径D(Φmm)110内径d(Φmm)60
[6212]深溝玉軸受 エスコ[6212]深溝玉軸受エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:110、B:22軌道輪形状深溝玉軸受
1/2"DRx1・1/16" ソケット エスコ1/2"DRx1・1/16" ソケットエスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
全長(mm)44.45外径(Φmm)36.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/16
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
9,120税込10,032
1袋
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス入数1
19x 97mm J型連結金具(ステンレス製) エスコ19x 97mm J型連結金具(ステンレス製)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-212A
212x151x24mm[EA506A-72用]フタ エスコ212x151x24mm[EA506A-72用]フタエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
仕様EA506A-72用ふた
サインスタンド(両面用) エスコサインスタンド(両面用)エスコ
775税込853
1個
当日出荷から翌日出荷
両面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
PL警告ステッカー(高温部) エスコPL警告ステッカー(高温部)エスコ
185税込204
1枚
当日出荷から翌日出荷
単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ単相モーター(コンデンサ始動式)エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷から4日以内出荷
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
19x19x 90mm ジョイント金具(ステンレス製) エスコ19x19x 90mm ジョイント金具(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-212A
R1・1/4”xR 3/4” 異径ニップル エスコR1・1/4”xR 3/4” 異径ニップルエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-212A
[EA121BA-2用] カップ エスコ[EA121BA-2用] カップエスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-12
150mm/12.7mmワイヤーホイール(真鍮製) エスコ150mm/12.7mmワイヤーホイール(真鍮製)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
用途錆落し、研磨に仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。線径(Φmm)約0.15mm厚さ約10mm材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
[EA813WA-21用] #120 サンドペーパー(5枚) エスコ[EA813WA-21用] #120 サンドペーパー(5枚)エスコ
460税込506
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#120寸法(mm)132×93入数5枚
ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコワイヤレスキーボード EA764ABシリーズエスコ
8,170税込8,987
1台
翌日出荷
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
インバーター直流溶接機 エスコインバーター直流溶接機エスコ
41,100税込45,210
1台
翌日出荷
リフトTIG溶接対応 軟鋼、ステンレス対応 電撃防止機能付 MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。 取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト
ヘッドギヤー エスコヘッドギヤーエスコ
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
EA800PA-5、(旧)EA800PA-6、EA800PA-15、EA800PA-16、EA800PA-25用替ヘッドギアー。スロット式で取付けが簡単です。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。ラチェット式でサイズ調整可能。汗止めバンド付き。各種フェイスガード(EA800PA-2、EA800PA-11、EA800PA-12、EA800PA-21)の付替が可能です。米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です)。
材質ダイヤル(ブラック):POM、ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン、ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン、汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム頭囲(cm)51~60