カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(346)
  • コガネイ(173)
  • ダイヤトレンド(62)
  • CKD(54)
  • リケン(33)
  • REX(レッキス工業)(30)
  • フジトク(30)
  • 三興マテリアルサプライ(29)
  • Hirschmann Test & Measurement(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • omron(オムロン)(22)
  • RS PRO(22)
  • 岩崎製作所(18)
  • 藤井高圧(18)
  • KITZ(キッツ)(17)
  • ヨシタケ(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • 丸一ゴム工業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-25a」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンドセット エスコホースバンドセットエスコ
8,020税込8,822
1セット
当日出荷
エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
#25 キャップ(2個) エスコ#25 キャップ(2個)エスコ
165税込182
1個
当日出荷
エスコ品番EA471CL-25A形状キャップ
250g 液状ガスケット(嫌気性) エスコ250g 液状ガスケット(嫌気性)エスコ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
4,230税込4,653
1本
翌日出荷から12日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
ルーターアタッチメント エスコルーターアタッチメントエスコ
5,980税込6,578
1台(1個)
翌日出荷
セット内容:ポケット切断×1、ルーターアタッチメント×1、エッジ&サークルガイド×1、取付レンチ×1。EA818EA-1A用。ドレメルのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。
質量(g)590本体サイズ(mm)230×122×148能力(mm)加工長さ:70、幅:125、長さ:220、深さ:180適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A関連資料メーカー取扱説明書(英語)(4.51MB)
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
#25 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#25 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-25A形状キャップ
ルーターアタッチメント エスコルーターアタッチメントエスコ
7,040税込7,744
1台(1個)
翌日出荷
電動ハンドグラインダーを卓上切削機に変換できます。溝彫り、縁取り、面取り加工や切削面をサンディングバンドで研磨することが可能です。コード式ロータリーツールを固定式ウッドシェイバー作業台に。
テーブル寸法(mm)203×152対応機種EA818EA-1A、EA818EE-50A、EA818EE-60A適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A
低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,480税込8,228
1セット
翌々日出荷
セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
1本吊り金具付スリング エスコ1本吊り金具付スリングエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ120V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
11,800税込12,980
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手 エスコRc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
形状異径チーズ
平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,560税込8,316
1セット
翌日出荷
セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
10,500税込11,550
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
T型六角棒レンチ エスコT型六角棒レンチエスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷から8日以内出荷
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。