カテゴリ

  • 溶接用品(152)
  • 電気材料(84)
  • 制御機器(32)
  • 作業工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 測定用品(14)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • SMC(6,482)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,342)
  • ホンダ(700)
  • Panasonic(パナソニック)(501)
  • 日本モレックス(molex)(489)
  • MAZDA(マツダ)(449)
  • ニッサン(434)
  • 黒田精工(400)
  • オカムラ(岡村製作所)(392)
  • コガネイ(362)
  • BIGM(丸山製作所)(351)
  • スバル(225)
  • 堀内機械(216)
  • 伊東電機(207)
  • RS PRO(165)
  • SUS(エスユーエス)(130)
  • カワグレ(123)
  • ParkerTAIYO(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-300」の検索結果

383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
[R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ[R134a] 300g サービス缶(30本)エスコ
67,300税込74,030
1個
翌日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994M-300A危険物の類別非危険物
開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ開閉ハンドル(ボンベ用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215gアズワン品番65-2112-93
5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-105ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)5
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-205ねじサイズM16×1.5(左)タケノコ径(Φmm)5
2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ2火口バーナー[アセチレン・サンソ]エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソエスコ品番EA300-2全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
熔接器 エスコ熔接器エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500ねじサイズ【火口部】M8×P1.0全長(mm)440タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9質量(g)540
2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ2火口バーナー[プロパン・サンソ]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
乾式安全器[アセチレン用] エスコ乾式安全器[アセチレン用]エスコ
9,770税込10,747
1個
翌日出荷
適合ガスアセチレンエスコ品番EA300-5
300A アースクリップ エスコ300A アースクリップエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
最大挟み能力(mm)25
Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコΦ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)エスコ
830税込913
1個
当日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
300A 溶接ホルダー エスコ300A 溶接ホルダーエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
使用棒径(mm)3.2~6.4
熔接溶断機セット エスコ熔接溶断機セットエスコ(1件のレビュー)
224,000税込246,400
1個
翌々日出荷
酸素用 乾式安全器 エスコ酸素用 乾式安全器エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
適合ガス酸素エスコ品番EA300-5E
漏洩防止プラグセット(高圧ガス運搬用) エスコ漏洩防止プラグセット(高圧ガス運搬用)エスコ
2,870税込3,157
1セット(1セット)
翌日出荷
可燃性ガス用とLPガス用の漏洩防止プラグセット。神奈川県内での運搬・通過時には必須(可燃性ガス用のみ)。
用途高圧ガス運搬時の漏洩防止
ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ] エスコショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ]エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA300-4B
9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-109ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)9
ショートサイズ熔接器 エスコショートサイズ熔接器エスコ(1件のレビュー)
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
LP用熔断器 エスコLP用熔断器エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
切断用は高圧酸素を導く酸素管が儲けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
能力(mm)【火口】#1:板厚5まで、#2:板厚15まで仕様【熔断火口】#1、#2(LP用付)エスコ品番EA300-7C全長(mm)425質量(g)850対象ガス酸素・プロパン用
乾式安全器[酸素用] エスコ乾式安全器[酸素用]エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
適合ガス酸素エスコ品番EA300-5B
30m ガスリール エスコ30m ガスリールエスコ
75,800税込83,380
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)30エスコ品番EA300-10
#140/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#140/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
当日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-4
#315/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#315/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
529税込582特価
1個
当日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-8
酸素ボンベ エスコ酸素ボンベエスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7検査圧力(MPa)24.5
#140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-4
#200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
当日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-5
154mm 2又サオ(#100火口付) エスコ154mm 2又サオ(#100火口付)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
#250/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#250/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-7
カプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用) エスコカプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。流量:1.0m3/h(標準状態)入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時。
全長(mm)58質量(g)44使用圧力(MPa)0.1以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (左メネジ)
カプラー型ミニ安全器 (酸素用) エスコカプラー型ミニ安全器 (酸素用)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5B)と併用してご使用ください。流量:10m3/h(標準状態)入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時。
全長(mm)57質量(g)41使用圧力(MPa)1.0以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (右メネジ)
カプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック) エスコカプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 圧力低下の少ない阻止構造 チヨコックにワンタッチで接続可能 アポロコックと互換性があります。
用途酸素用仕様●使用圧力:1.0MPa以下●全長:52mm●重量:37g●トーチ側接続:M16×1.5(右)めねじアズワン品番65-2112-96
カプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック) エスコカプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 圧力低下の少ない阻止構造 チヨコックにワンタッチで接続可能 アポロコックと互換性があります。
用途ガス用仕様●使用圧力:0.1MPa以下●全長:54mm●重量:39g●トーチ側接続:M16×1.5(左)めねじアズワン品番65-2112-95
可燃性ガス用 乾式安全器 エスコ可燃性ガス用 乾式安全器エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
適合ガス可燃性ガスエスコ品番EA300-5D
20m ツインホース エスコ20m ツインホースエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)20内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも8最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300A-20外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
#100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)0.9六角対辺(mm)11アズワン品番64-7832-46ねじサイズM8×1.0
#315/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#315/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-8
#225/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#225/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-6
#100/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#100/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-3
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ) エスコM16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)エスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)