カテゴリ
- 溶接用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- ALCANhands(10)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- IDEC(和泉電気)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- カネテック(13)
- カーメックス(11)
- サンワサプライ(6)
- スイデン(7)
- デュオ(8)
- ヤマト産業(10)
- 京セラ(26)
- 大阪魂(12)
- ブランドをもっと見る
「a-303」の検索結果
特価

サイクロントーチ用ボンベ
エスコ(3件のレビュー)¥740税込¥8141本(190g)当日出荷交換用ボンベです。逆さ使用可能です。仕様交換用成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200対応逆さ使用可
190g ガスボンベ(12本)
エスコ¥8,080税込¥8,8881個翌日出荷交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
1700℃ 自動着火パワートーチ
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70火炎形状強力集中炎ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20![[鋳鉄用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277070-251027-02.jpg)
[鋳鉄用]パイプタップ
エスコ¥5,510税込¥6,0611本翌日出荷JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4










![[鋳鉄用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277070-251027-02.jpg)
![[EA575WT-303用]交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44090473-190802-02.jpg)