カテゴリ
- 溶接用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- MAZDA(マツダ)(93)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- RS PRO(13)
- SMC(29)
- アズワン(68)
- カネテック(14)
- カーメックス(11)
- ニッサン(46)
- ホンダ(27)
- ミツビシ(27)
- 三菱電機(23)
- 中部コーポレーション(12)
- 京セラ(26)
- 鈴木ブロンズ継手(90)
- ブランドをもっと見る
「a-303」の検索結果
特価

サイクロントーチ用ボンベ
エスコ(3件のレビュー)¥740税込¥8141本(190g)当日出荷交換用ボンベです。逆さ使用可能です。仕様交換用成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200対応逆さ使用可
190g ガスボンベ(12本)
エスコ¥8,080税込¥8,8881個翌日出荷交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ
エスコ¥5,740税込¥6,3141セット翌日出荷ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付
自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ
エスコ¥5,000税込¥5,5001セット翌日出荷比較的細い炎から強力な炎まで使えます。仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付
1700℃ 自動着火パワートーチ
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70火炎形状強力集中炎ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
Rc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
四方コック付コネクター EA124LAシリーズ
エスコ¥3,820税込¥4,2021セット翌日出荷錆びないポリマー構造。すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×4個、4方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】222×50×175ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH![[鋳鉄用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277070-251027-02.jpg)
[鋳鉄用]パイプタップ
エスコ¥5,510税込¥6,0611本翌日出荷JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4![[6303]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802509-210511-02.jpg)
[6303]深溝玉軸受
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:47、B:14軌道輪形状深溝玉軸受
303x220mm クリアーホルダー クリア/20枚
エスコ¥750税込¥8251冊(20枚)翌日出荷フタ付なので中身の脱落や汚れを防ぎます。くり返し使える粘着テープが本体側に付いていますので、出し入れの際、邪魔になりません。中身がすぐわかる透明度抜群のOPP製。透明度が高いのでデジタルプリントや写真の収容に最適。そのままコピーがとれるので便利。大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ仕様●型番:AZ-975●規格:A4●サイズ(mm):303×220●入数:20枚●材質:OPPフィルム(静電気防止加工)
ミニ溶接器 (プロパン・酸素)
エスコ¥113,000税込¥124,3001台翌々日出荷セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
510x440x 700mm プリンタースタンド
エスコ¥20,400税込¥22,4401台4日以内出荷小型A3レーザープリンタに適したサイズです。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。仕様●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2














![[鋳鉄用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277070-251027-02.jpg)
![[6303]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802509-210511-02.jpg)
![[EA575WT-303用]交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44090473-190802-02.jpg)