カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(97)
- SMC(58)
- ミツビシ(35)
- アイコ(19)
- スバル(19)
- 新ダイワ(18)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 三菱電機(14)
- ALCANhands(10)
- ニッサン(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- 馬印(7)
- StarTech.com(7)
- ケナメタル(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- 生興(6)
- コクヨ(5)
- CKD(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「a-312」の検索結果
![[6312]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802597-210511-02.jpg)
[6312]深溝玉軸受
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:130、B:31軌道輪形状深溝玉軸受
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥37,100税込¥40,8101個翌日出荷寸法(mm)L:89、H:60、D:130、L1:44.5質量(kg)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Φ50mm/M16x195mm アジャスターベース
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×195
IDカード用名札(ストラップ・ホイッスル付/青)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷ストラップとホルダーは脱着できます。 軽く吹くだけで音が出るので、声が出せなくても助けを呼ぶことができます。付属品ストラップ(90cm)、ホイッスルエスコ品番EA956VA-312材質再生オレフィン樹脂色ブルーサイズIDカード質量(g)2.5カードサイズ(mm)67×100(内寸)グリーン購入法適合![[30312] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807804-210511-02.jpg)
[30312] 円すいころ軸受
エスコ¥5,730税込¥6,3031個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:130、B:31
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥220税込¥2421袋(16本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥530税込¥5831セット(4本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3入数4個ねじサイズM3×12
Rc1・1/4" ユニオン(ステンレス製)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)55対辺(mm)69最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc1”・1/4”
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット
エスコ¥32,600税込¥35,8601セット翌日出荷セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。






![[6312]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802597-210511-02.jpg)



![[30312] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807804-210511-02.jpg)