カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 溶接用品(10)
  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(13)
  • MAZDA(マツダ)(167)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • ONK(オーエヌ工業)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • RS PRO(26)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • イノック(17)
  • オンダ製作所(21)
  • サンドビック(10)
  • ニツコー熔材工業(12)
  • フジキン(52)
  • フジトク(22)
  • ホンダ(11)
  • ミツビシ(21)
  • 大阪魂(17)
  • 日本ウェルディングロッド(5)

「a-316」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チッソガス用調整器 エスコ

    チッソガス用調整器

    エスコ
    ¥18,200~税込¥20,020~
    1個
    翌日出荷
  • 炭酸ガス調整器 エスコ

    炭酸ガス調整器

    エスコ
    ¥34,700税込¥38,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA316EB表示範囲0~0.6MPa使用ガス炭酸ガス
  • フレアーアダプター/窒素用 エスコ

    フレアーアダプター/窒素用

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA316D-10
  • プロパン調整器 エスコ

    プロパン調整器

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    翌々日出荷
    プロパンボンベに直結して、切断器や工事用減圧式バーナー等に使用できます。軽量・コンパクト。
    材質本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅質量(g)750適合ガスプロパン一次側使用範囲(MPa)2.0以下二次側使用範囲(MPa)0.02~0.15標準流量(m3/h)4一次側圧力計(MPa)-二次側圧力計(MPa)0~0.25
  • アセチレン調整器 エスコ

    アセチレン調整器

    エスコ
    ¥30,000税込¥33,000
    1個
    翌々日出荷
    逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.43材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • アセチレン調整器 (保護カバー付き) エスコ

    アセチレン調整器 (保護カバー付き)

    エスコ
    ¥37,700税込¥41,470
    1個
    翌々日出荷
    逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
    仕様保護カバー付質量(kg)1.8材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関西式・雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関西式・雄ねじ)

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    翌々日出荷
    逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • M16 酸素調整器アダプター 関西用 エスコ

    M16 酸素調整器アダプター 関西用

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮
  • 酸素調整器 (関東式・雌ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関東式・雌ねじ)

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    3日以内出荷
    逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関西式雄ねじ)

    エスコ
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    翌々日出荷
    逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付き。レンチで締められる為、漏れが少ないです。突起部が少ないコンパクトボディ。標準流量 :30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.53材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関西式雄ねじ)

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌々日出荷
    逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 粘着インデックス エスコ

    粘着インデックス

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容:レッド(38×25mm)×1個、ピンク(40×18mm)×2個。枚数 各色10枚。丈夫で破れにくい、貼ると下が透けるので、文字や絵の上に貼れます。 文字を書き込みこともできます。 1枚ずつ取り出せるポップアップ式です。厚い本や書類で、ページの細かい分類や数多くの見出しが必要な時に、色数が多く、色分けにも便利です。大見出しと小見出しがセットになっているので、これ一つでかんたんファイリング。
  • 30x105mm 連結金具(スチール製) エスコ

    30x105mm 連結金具(スチール製)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-316A
  • 酸素調整器 (関東式雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関東式雄ねじ)

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    3日以内出荷
    逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(全ねじ/BC)

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    入数:8本。
    材質鉄 (ブラッククロメート)
  • Rc 1/2"  キャップ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" キャップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)21.5ねじ径Rc1/2”
  • R 1/8"  ニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1/8" ニップル(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)28対辺(mm)11アズワン品番64-7854-46ねじ径R1/8”
  • Rc1・1/4" キャップ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4" キャップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)30アズワン品番64-7854-56ねじ径Rc1・1/4”
  • Rc 1/4"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • R 3/4"  ニップル(ステンレス製) エスコ

    R 3/4" ニップル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)47対辺(mm)28アズワン品番64-7852-79ねじ径R3/4”
  • Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  2 "  ユニオン(ステンレス製) エスコ

    Rc 2 " ユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,820税込¥10,802
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)65対辺(mm)92.5最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc2”
  • AC125V/15A/30m コードリール アース無 エスコ

    AC125V/15A/30m コードリール アース無

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1台
    翌日出荷
    仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
  • グリースニップル EA991CXシリーズ エスコ

    グリースニップル EA991CXシリーズ

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    翌日出荷
    腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
    危険物の類別非危険物
  • ホースステムプラグ(真鍮製) エスコ

    ホースステムプラグ(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
    用途水材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6サイズ(mm)24×49適合ホースサイズ(mm)内径:16
  • Rc   2" Y型ストレーナー エスコ

    Rc 2" Y型ストレーナー

    エスコ
    ¥32,100税込¥35,310
    1個
    翌日出荷
    材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)50ねじ径Rc2”
  • Rc  3/4" Y型ストレーナー エスコ

    Rc 3/4" Y型ストレーナー

    エスコ
    ¥9,570税込¥10,527
    1個
    翌日出荷
    ねじ径Rc3/4”
  • Rc1・1/2" Y型ストレーナー エスコ

    Rc1・1/2" Y型ストレーナー

    エスコ
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    翌日出荷
    材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)40ねじ径Rc1・1/2”
  • Rc1・1/4" Y型ストレーナー エスコ

    Rc1・1/4" Y型ストレーナー

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    翌日出荷
    材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)32ねじ径Rc1・1/4”
  • Rc2・1/2" キャップ(ステンレス製) エスコ

    Rc2・1/2" キャップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,380税込¥5,918
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)38ねじ径Rc2・1/2”
  • Rc  1" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,390税込¥9,229
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
  • Eye&Jawスイベル(ステンレス製) エスコ

    Eye&Jawスイベル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,000~税込¥4,400~
    1個
    翌日出荷
    耐食性、耐久性に優れています。
  • アイ&アイ スイベル(ステンレス製) エスコ

    アイ&アイ スイベル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,750~税込¥1,925~
    1個
    翌日出荷
    耐食性、耐久性に優れています。
  • Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,780税込¥5,258
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)101.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  1" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,980税込¥8,778
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)131.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc   1" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥21,900税込¥24,090
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)201.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
  • クイックリング(ステンレス製 エスコ

    クイックリング(ステンレス製

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥330~税込¥363~
    1個
    翌日出荷
    耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業用に最適です。