カテゴリ
- 機構部品(19)
- 制御機器(5)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a-316 鍵」の検索結果

コンパクトカムロック
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷・1点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付止金方向の変更は鍵を挿したまま行って下さい質量(g)25仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
防水カラーロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,349~税込¥1,484~1個当日出荷亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
防水カラーロック用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
防水カラーロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181~税込¥1,299~1個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
ダブルシックルハンドル(両面タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型付属品受座・キー2本
プラスチックビットロック
TAKIGEN(タキゲン)¥379税込¥4171個4日以内出荷樹脂製で軽量です。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。 ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。) 左右兼用型用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック 通信機器・測定機器 情報通信機器の小型制御盤材質ポリアミド(PA6:30G)標準色ブラック適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)タキゲンコード23636
セキュリティーワイヤー Acer H6542 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer H6542対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ
生興¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷本体はスチールで頑丈。引出しは透明プラスチック製で、外から書類を確かめることができて便利です。色ホワイトサイズA4種類引出し収納サイズA4鍵なしグリーン購入法適合
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350
APC(シュナイダーエレクトリック)¥359,800税込¥395,7801台欠品中APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX AR3350 は、。高密度サーバーおよびネットワーク機器の設置に適した42Uサーバーラックです。幅750mm・奥行1200mmのワイド設計により、ケーブル配線やエアフロー管理を効率的に行うことが可能です。高さは42U(1991mm)で、建物の出入口を通過しやすい設計となっており、。データセンターやサーバールームでの設置・運用に適しています。【特長】。・42U 大容量サーバーラック。・幅750mmのワイド設計。高密度機器構成や多量のケーブル配線に対応。・奥行1200mm:サーバー・ネットワーク機器を余裕をもって搭載可能。・高耐荷重設計。静荷重:1701kg。動荷重:1020kg。・19インチラック規格対応:EIA-310E準拠。・標準装備が充実。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター・レベラー標準装備。・安全規格対応:UL 2416、UL 60950-1 対応用途【用途】。データセンターでのサーバー・ネットワーク機器収納。サーバールームでのIT機器集約。高密度ラック構成が必要な業務環境。【仕様】。型番:AR3350。ラックユニット数:42U。外形寸法:。高さ:1991mm×幅:750mm×奥行:1200mm。色:黒。本体重量:約161kg。対応ラック幅:19インチ。規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E。保証期間:5年(60か月)メーカー保証。【同梱品】。連結用金具。鍵。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター。レベラー。設置用ハードウェア保証期間無償保証期間:5年間RoHS指令(10物質対応)対応