カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • SMC(66)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • ミツビシ(25)
  • MICROCHIP(16)
  • 渡辺電機工業(13)
  • CIO(11)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • ホンダ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • テンパール工業(6)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • SIEMENS(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ミヤコ自動車(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • RS PRO(5)
  • ファミリー・ライフ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-33-5」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレームマット [300x200mm] エスコ

    フレームマット [300x200mm]

    エスコ
    8,790税込9,669
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA335B長さ(mm)200幅(mm)300
  • M3 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコ

    M3 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(17本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-335長さ(mm)35ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    200税込220
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト(半ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(半ねじ/BC)

    エスコ
    220税込242
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。
    種別半ねじ材質表面処理ブラッククロメート頭部形状六角穴付きねじ山種類並目
  • 330mm耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用) エスコ

    330mm耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様EA599DE-33用替刃(1枚)
  • 650x440mm ふた(EA506AH-33用) エスコ

    650x440mm ふた(EA506AH-33用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    再生材50%使用。
    エスコ品番EA506AH-37材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)寸法(mm)648×438×23
  • 451x291x33mm[EA506AF-76用]フタ エスコ

    451x291x33mm[EA506AF-76用]フタ

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    仕様EA506AF-76用ふた
  • サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ エスコ

    サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ

    エスコ
    3,790税込4,169
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M 5xP0.8  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • クランプメーターセット(交流専用・デジタル) エスコ

    クランプメーターセット(交流専用・デジタル)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40