カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(119)
  • SMC(113)
  • タイテックス(72)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • ミツビシ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • スバル(16)
  • ベン(14)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(10)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • 三菱電機(8)
  • トヨタ(8)
  • コクヨ(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • マキタ(5)
  • ミニター(5)
  • リヒトラブ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-332」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 76x200mm フラット型連結金具(スチール製) エスコ

    76x200mm フラット型連結金具(スチール製)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-332A
  • Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • セーフティプラグ(スタック接続可能) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続可能)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
  • Φ19.0mm 火 口(EA330B用) エスコ

    Φ19.0mm 火 口(EA330B用)

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    旧EA330B用チップ(A-32)です。
    エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
  • Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
  • パネルマウントソケット エスコ

    パネルマウントソケット

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    適合プラグΦ4mm
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット

    エスコ
    19,300税込21,230
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット

    エスコ
    32,600税込35,860
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
  • クッション封筒 エスコ

    クッション封筒

    エスコ
    2,600税込2,860
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。