カテゴリ

  • 作業工具(120)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • 物流用品(23)
  • メカニカル部品(22)
  • 日用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 保管用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全標識(7)
  • 清掃用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(2,325)
  • SMC(1,901)
  • BIGM(丸山製作所)(487)
  • ミツビシ(297)
  • 黒田精工(240)
  • マキテック(208)
  • スバル(193)
  • ニッサン(175)
  • トヨタ(129)
  • 三菱電機(85)
  • 旭精工(72)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • ファミリー・ライフ(56)
  • KTM(54)
  • FYH(日本ピローブロック)(51)
  • マキタ(48)
  • 水本機械製作所(44)
  • INAX(LIXIL)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-34」の検索結果

342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入) エスコ800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入)エスコ
14,100税込15,510
1組(2組)
翌日出荷
材質スチール、ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×179アズワン品番64-2274-77
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
2,930税込3,223
1個
当日出荷から翌々日出荷
尿石附着防止剤 エスコ尿石附着防止剤エスコ(15件のレビュー)
1,080税込1,188
1個ほか
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
ドレンクリーナー(手動式) エスコドレンクリーナー(手動式)エスコ(26件のレビュー)
7,420税込8,162
1個
当日出荷
適合直径6.5mmケーブル専用エスコ品番EA340GB材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック質量(kg)2.3適合パイプ径(Φmm)32~50ケーブル直径6.5mm×7.6m
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10個)
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
尿石スケール除去剤 エスコ尿石スケール除去剤エスコ(2件のレビュー)
7,720税込8,492
1本(5kg)
当日出荷
尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
使用場所トイレ商品タイプ詰替用エスコ品番EA341WC-5種別液体繰り返し・詰め替え対応
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
5,540税込6,094
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ エスコ120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプエスコ
64,900税込71,390
1個
翌日出荷
水道管の漏れ、テスト用に
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
3,610税込3,971特価
1箱(200本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
排水管クリーナー(吸引式) エスコ排水管クリーナー(吸引式)エスコ(3件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
エスコ品番EA340BS
80cm イージーリーチ エスコ80cm イージーリーチエスコ(1件のレビュー)
9,230税込10,153
1個
当日出荷
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm)900エスコ品番EA340X-80材質柄:アルミ、先端:スチール質量(g)300最大開口(mm)75
910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-34
1.0kg 尿石スケール除去剤 エスコ1.0kg 尿石スケール除去剤エスコ
2,100税込2,310
1個
当日出荷
使用場所トイレ商品タイプ液体エスコ品番EA341WC-1
ミニポンプ・電気ドリル用 エスコミニポンプ・電気ドリル用エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
100cm イージーリーチ エスコ100cm イージーリーチエスコ
9,790税込10,769
1個
欠品中
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
全長(mm)1000エスコ品番EA340X-100材質(柄)アルミ、(先端)スチール
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
8.5/10mmx 15 m ドレンクリーナー(手動式) エスコ8.5/10mmx 15 m ドレンクリーナー(手動式)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
ラック付きで床に置いて使用可能
アズワン品番64-2205-98
水圧テストポンプ (2.5MPa) エスコ水圧テストポンプ (2.5MPa)エスコ
50,500税込55,550
1台(1台)
翌日出荷
小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
質量(kg)4.6容量(L)7接続ねじR1/2"寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156最高圧力(MPa)25bar(2.5)吐出量(mL/回)16
1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナー エスコ1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナーエスコ
155,900税込171,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340GG
8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー) エスコ8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
エスコ品番EA340SC-3
排水管クリーナー(ジェット式) エスコ排水管クリーナー(ジェット式)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340AS
8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ) エスコ8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
エスコ品番EA340SB-3
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-58
すくい網 エスコすくい網エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
材質レース網、ステンレス、天然木柄寸法(mm)280×300全長(mm)610質量(g)165深さ(mm)【網】180目合い(mm)2
電動式 ドレンクリーナー エスコ電動式 ドレンクリーナーエスコ
166,800税込183,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340GH
5/16インチx7.6m ハンディ ドレンクリーナー エスコ5/16インチx7.6m ハンディ ドレンクリーナーエスコ
60,900税込66,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340GD
サクションポンプ (ドレンホースクリーナー) エスコサクションポンプ (ドレンホースクリーナー)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
ドレンホースのつまりを取り除きます。本体に汚水等が入った場合は、ドレンホースから取り外し、ハンドルを押して排出してください。ハンドルを引っ張る際は、接続部分が抜けないように手でしっかりと握ってください。
材質ポリプロピレン全長(mm)595(ハンドルを引いた状態) / 430(ハンドルを押した状態)質量(g)250ハンドル寸法(mm)100適合ホース径(Φmm)Φ14、Φ16
ウォーターラム エスコウォーターラムエスコ
162,400税込178,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340AG
尿石付着除去剤 (60個) エスコ尿石付着除去剤 (60個)エスコ
34,400税込37,840
1箱(60個)
翌日出荷
錠剤タイプの小便器用尿石除去剤です。簡単に作業できます。作業者不在時に投入するだけで尿石を除去。小便器に対し、3個をトラップに投入してください。
寸法(mm)Φ31×25主成分尿石溶解剤、腐食防止剤、着色剤ケース
12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
22,000税込24,200
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)22.8パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式) エスコ61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式)エスコ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。径(Φmm)(スプリング)8ヘッド径(Φmm)約29スプリング長(mm)1219
スタンド付チェーンパイプバイス エスコスタンド付チェーンパイプバイスエスコ
69,000税込75,900
1個
当日出荷
仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付材質FCD450質量(kg)19.6能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)テーブル高さ(mm)815
12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)7.6パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
26,500税込29,150
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)30.4パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナー エスコ6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナーエスコ
3,350税込3,685
1個
当日出荷
エスコ品番EA340SE-7.5
1/8インチ - 3インチ1/2 パイプバイス エスコ1/8インチ - 3インチ1/2 パイプバイスエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA348BE-2
超硬付ホールソー エスコ超硬付ホールソーエスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷から8日以内出荷
排水ポンプ (サイフォン式) エスコ排水ポンプ (サイフォン式)エスコ
9,890税込10,879
1個(1個)
翌日出荷
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
排水口クリーナー エスコ排水口クリーナーエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
ゴムアダプターΦ90~95mm、Φ95mm、Φ95~110mm(各1個付き)。トイレやシンクなど家庭内の詰まりを解消します。
全長(mm)570