カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(558)
  • マキテック(130)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • RS PRO(61)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • 東洋バルヴ(33)
  • SOURIAU(25)
  • CKD(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三木プーリ(6)
  • NTツール(6)
  • サンドビック(5)
  • 住友重機械工業(5)
  • 日研工作所(5)
  • ホンダ(5)
  • ケージーパルテック(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-40-13」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    400税込440
    1個(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • アングル エスコ

    アングル

    エスコ
    34,700税込38,170
    1本(5本)
    翌日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
  • コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスコ

    コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ

    エスコ
    7,570税込8,327
    1本
    翌日出荷
    本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
  • 10x 40mm ボールロックピン エスコ

    10x 40mm ボールロックピン

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:40、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • 40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ

    40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
    仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
  • DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコ

    DC5V・12V/850A ジャンプスターター

    エスコ
    32,000税込35,200
    1台
    翌日出荷
    内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
    仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    22,800税込25,080
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    20,600税込22,660
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

    エスコ
    14,800税込16,280
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

    エスコ
    16,800税込18,480
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
    仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(R):1-1/2"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応