カテゴリ
- 安全保護具(22)
- 物流用品(11)
- 機構部品(8)
- 家電(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 制御機器(4)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- SMC(4,285)
- コガネイ(292)
- MAZDA(マツダ)(231)
- トヨタ(108)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- ニッサン(79)
- RS PRO(73)
- CKD(70)
- ParkerTAIYO(52)
- 東洋バルヴ(49)
- テクノフレックス(40)
- シグマ光機(38)
- ダイハツ(36)
- SAMTEC(32)
- 水本機械製作所(31)
- カワグレ(26)
- ヨシタケ(25)
- MUST TOOL(25)
- ブランドをもっと見る
「a-40b」の検索結果
特価

40x58x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
40x 40mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
エスコ¥1,100税込¥1,2101パック(4個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8入数4個
保護めがね(スモーク)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷軽量ですっきりしたデザイン材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色スモーク
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個当日出荷エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷軽量ですっきりしたデザイン材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色クリアー
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥855税込¥9411個当日出荷誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。エスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21レンズ色クリア機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷エスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65レンズ色クリアー機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(x1.5ルーペ付)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個当日出荷ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)1.5
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷エスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75レンズ色クリアー機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥985税込¥1,0841個当日出荷エスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
8本組 メガネレンチ
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
キャスター (自在金具)
エスコ¥5,790税込¥6,3691個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
保護めがね(x2.5ルーペ付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)2.5
40mm巾ローラーキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷材質SUS304寸法(mm)A:40mm B:31mm C:17mm穴径(mm)直径3.1mm、長穴:3.2×9.7mm
保護めがね(超強力曇り止め)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色スモーク
保護めがね(クリアー)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷幅広レンズで側面も保護できます材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm質量(g)32レンズ色クリアー
保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷幅広レンズで側面も保護できます材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm質量(g)32レンズ色スモーク(インドア/アウトドア)
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。エスコ品番EA800EA-21寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85レンズ色クリアー機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
50mm/125kg 縦型固定滑車
エスコ¥8,860税込¥9,7461個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用
エスコ¥18,000税込¥19,8001台翌日出荷机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売













![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)