カテゴリ

  • 作業工具(34)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 機構部品(17)
  • 物流用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 研磨材(9)
  • 電気材料(8)
  • 清掃用品(8)
  • 制御機器(7)
  • オフィス家具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 安全標識(6)
  • 建築金物(6)
  • 保管用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農具(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • MAZDA(マツダ)(1,563)
  • BIGM(丸山製作所)(610)
  • ニッサン(582)
  • ホンダ(362)
  • トヨタ(294)
  • ミツビシ(290)
  • SMC(237)
  • スバル(214)
  • X.A.M(154)
  • イチネンTASCO(135)
  • 三菱(108)
  • 新ダイワ(100)
  • 大阪魂(82)
  • omron(オムロン)(48)
  • azbil(旧:山武)(48)
  • AMPHENOL(48)
  • MIWA(46)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-41」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふた(EA995A-41用) エスコふた(EA995A-41用)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
用途EA995A-41、-47用ふた材質ポリプロピレン(再生樹脂)エスコ品番EA995A-41F質量(g)約273寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×229×120商品タイプフタ
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷から翌々日出荷
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
プラスチックチェーン エスコプラスチックチェーンエスコ(2件のレビュー)
4,750税込5,225特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
1.0L じょうろ エスコ1.0L じょうろエスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
100mL単位の目盛つきです。
容量(L)1透明ブラウンエスコ品番EA124LA-41材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)385×105×195質量(g)235
60x50mm シリカゲル乾燥剤(100個) エスコ60x50mm シリカゲル乾燥剤(100個)エスコ
1,210税込1,331
1袋
当日出荷
材質無水ケイ素(シリカSiO2)寸法(mm)60×50質量(g)5×100個
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
6,150税込6,765特価
1箱(200本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
1000x50x0.5mm鉛板(粘着付) エスコ1000x50x0.5mm鉛板(粘着付)エスコ(2件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
当日出荷
用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に材質純鉛厚さ(mm)0.5仕様粘着テープ付寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
1/2インチ 雌フレアー継手 エスコ1/2インチ 雌フレアー継手エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-4全長(mm)45
軍 手(純綿・超厚手/1双) エスコ軍 手(純綿・超厚手/1双)エスコ
385税込424
1個
当日出荷
超厚手で手を守り、重厚な作業に適しています。
エスコ品番EA354A-41材質綿100質量(g)94入数(双)1全長(cm)25
1/4インチ 雌フレアー継手 エスコ1/4インチ 雌フレアー継手エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-2全長(mm)33
AC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用 エスコAC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品アズワン品番65-9313-70
5/8インチ 雌フレアー継手 エスコ5/8インチ 雌フレアー継手エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
エスコ品番EA410W-5
希釈目盛り付スプレー(霧タイプ) エスコ希釈目盛り付スプレー(霧タイプ)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA115MA-41タイプ霧状タンク寸法(mm)70×98×210危険物の類別非危険物
M4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.3外径(Φmm)8厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-41
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
600税込660
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-60
3/8インチ 雌フレアー継手 エスコ3/8インチ 雌フレアー継手エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA410W-3全長(mm)37
排水ポンプ (サイフォン式) エスコ排水ポンプ (サイフォン式)エスコ
9,890税込10,879
1個(1個)
翌日出荷
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1c消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)時間設定単位24時間型(1分単位)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・緑) エスコΦ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・緑)エスコ
450税込495
1枚
当日出荷
材質ラミPET寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4関連資料SDS日本語(0.51MB)
30x30x400mm アングル エスコ30x30x400mm アングルエスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA439AA-41
滑り止めクッション エスコ滑り止めクッションエスコ
200税込220
1ケース(8枚)
当日出荷から翌日出荷
接着テープ付。
材質ゴム+ナイロン
25x 25x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ25x 25x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-41
21.5L ダストボックス エスコ21.5L ダストボックスエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995A-41フタの種類スイング式商品タイプ本体
ルータービットセット エスコルータービットセットエスコ
8,840税込9,724
1セット(6本)
翌日出荷
電気記号定規 エスコ電気記号定規エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
種類電気記号エスコ品番EA736MA-41A材質プチレート寸法(mm)200×120×0.8文字高(mm)1~10(1mm刻み)
0.82m 専用脚立 伸縮脚 エスコ0.82m 専用脚立 伸縮脚エスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
アルミ合金製 ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。 ※専用脚立の為、はしごになりません。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mmアズワン品番68-1861-83
木製取手 エスコ木製取手エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
材質強化木(積層材)
4.0x10m ステンレスチェーン エスコ4.0x10m ステンレスチェーンエスコ
12,200税込13,420
1個
欠品中
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。
エスコ品番EA980SA-410質量(kg)2.66使用荷重(kg)200寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200チェーン線径(Φmm)4
6.0mmx30m プラスチックチェーン(白) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(白)エスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-41B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性) エスコ18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)エスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
形状液体液性アルカリ性希釈原液/10倍繰り返し・詰め替え対応
チューブフィッティング エスコチューブフィッティングエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
銅管とチャージホースとの接続に用います。密閉回路への冷媒充填時に使用。
適合銅管 1/4”材質本体:スチール 、パッキン:ゴム製接続ねじM10表面処理メッキ仕上げ耐圧(MPa)2.5
[オフセット型]シクネスゲージ エスコ[オフセット型]シクネスゲージエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
バルブのタペットを調整するために適切な角度にオフセットされています。ストレートタイプではアクセスが難しい箇所のすき間測定に。
19x400mm フラットバー エスコ19x400mm フラットバーエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439A-41
替刃(軟鋼用/EA858A-31用) エスコ替刃(軟鋼用/EA858A-31用)エスコ
9,000税込9,900
1組
翌日出荷
EA858A-31用
670-1030mm刈込鋏(伸縮柄) エスコ670-1030mm刈込鋏(伸縮柄)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に全長(mm)670/1030刃長(mm)160質量(kg)1.05使用目的剪定作業材質(刃)炭素刃物鋼材質(ハンドル)アルミハンドル
915mmx100m 床面養生シート(ブルー) エスコ915mmx100m 床面養生シート(ブルー)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
ブルーエスコ品番EA911BA-41
ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製]エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
耐衝撃性と堅牢性。
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
6,020税込6,622
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
重ね型。積み重ね可能。
材質ポリプロピレンクリア
レーザー距離計[6倍] エスコレーザー距離計[6倍]エスコ
33,400税込36,740
1個
翌日出荷
測定精度±~1m(~600m)仕様防滴構造付属品ベルトポーチ、レンズクロスサイズ45(W)×125(D)×77(H)mm電源CR2×1個(付属)倍率(倍)6測定単位1m測定範囲(m)3~600レーザークラス1