カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(46)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • MAZDA(マツダ)(695)
  • BIGM(丸山製作所)(468)
  • SMC(309)
  • イチネンTASCO(254)
  • スバル(157)
  • ニッサン(112)
  • トヨタ(91)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(62)
  • BBKテクノロジーズ(49)
  • アサダ(40)
  • カワグレ(36)
  • CKD(31)
  • ミツビシ(23)
  • 大阪魂(23)
  • azbil(旧:山武)(21)
  • 新ダイワ(17)
  • 京セラ(15)
  • スズキ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-410」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4インチ 雌フレアー継手 エスコ

    1/4インチ 雌フレアー継手

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA410W-2材質真鍮、パイプ部分:銅全長(mm)33質量(g)34六角対辺(mm)5/8”最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.8入数1個
  • 5/8インチ 雌フレアー継手 エスコ

    5/8インチ 雌フレアー継手

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA410W-5材質真鍮 パイプ部分:銅全長(mm)49質量(g)122六角対辺(mm)1-1/16”最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個ねじサイズ5/8”
  • 1/2インチ 雌フレアー継手 エスコ

    1/2インチ 雌フレアー継手

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA410W-4材質真鍮 パイプ部分:銅全長(mm)45質量(g)81六角対辺(mm)15/16”最高使用圧力(MPa)4.8入数1個
  • 4.0x10m ステンレスチェーン エスコ

    4.0x10m ステンレスチェーン

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。
    エスコ品番EA980SA-410質量(kg)2.66使用荷重(kg)200寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200チェーン線径(Φmm)4
  • [R410a] マニホールドキット エスコ

    [R410a] マニホールドキット

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)対応冷媒種別R410A用
  • チャージグチ [R410a用] エスコ

    チャージグチ [R410a用]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    シールキャップ付
    エスコ品番EA107T接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)冷媒R410A
  • [R410a] セーフティーチャージ エスコ

    [R410a] セーフティーチャージ

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
    エスコ品番EA101SA-2材質アルミ製接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)寸法・サイズ(mm)Φ30×135冷媒R410A
  • 10mm 軸用スナップリング(ステンレス製/12個) エスコ

    10mm 軸用スナップリング(ステンレス製/12個)

    エスコ
    790税込869
    1袋(12個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PA-410
  • M4 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本) エスコ

    M4 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(38本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • Φ80mm/M16x108mm アジャスターベース エスコ

    Φ80mm/M16x108mm アジャスターベース

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×108
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    175税込193
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • [ステンレス用]パイプタップ エスコ

    [ステンレス用]パイプタップ

    エスコ
    51,400税込56,540
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P
  • 25x1600mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ

    25x1600mmマジックストラップ(強力結束/OD)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)25OD(オリーブドラブ)
  • 100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-410車輪径(Φmm)100タイプV型・コ型兼用
  • (-)ビットセット エスコ

    (-)ビットセット

    エスコ
    6,580税込7,238
    1セット
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ケース。
  • [R410a]用 ホースパッキン エスコ

    [R410a]用 ホースパッキン

    エスコ
    740税込814
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合5/16inchホースエスコ品番EA104PA-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径5.0×高さ7.0冷媒R410A
  • [410a] ボールバルブ マニホールドキット エスコ

    [410a] ボールバルブ マニホールドキット

    エスコ
    36,900税込40,590
    1個
    翌日出荷
    通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合ヒートポンプ用、R410A用エスコ品番EA101TR接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ホース長さ(cm)100連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用ゲージ径(Φmm)68
  • 六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(全ねじ/BC)

    エスコ
    220税込242
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    入数:8本。
    材質鉄 (ブラッククロメート)
  • サービス用サイトグラス (R410A) エスコ

    サービス用サイトグラス (R410A)

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌々日出荷
    冷媒回収時や充填時に冷媒の流れが確認できます。
    エスコ品番EA104AE-2質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R410A接続径5/16”オス×5/16”メス(ローレット)
  • [R410a用] 手締チャージグチ エスコ

    [R410a用] 手締チャージグチ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
    エスコ品番EA107HB接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)冷媒R410A用
  • [R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ

    [R410a][ボールバルブ]マニホールドキット

    エスコ
    36,900税込40,590
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合R410A用エスコ品番EA101TR-5接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)対応冷媒種別R410A用
  • 圧力計(R32・R410A用) エスコ

    圧力計(R32・R410A用)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。
    仕様高圧用エスコ品番EA105TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~70ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • [R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールド エスコ

    [R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールド

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA101TR-7
  • 連成計(R32・R410A用) エスコ

    連成計(R32・R410A用)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。
    仕様低圧用エスコ品番EA106TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~45ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • [R410A] チャージ便利キット(ヒートポンプ用) エスコ

    [R410A] チャージ便利キット(ヒートポンプ用)

    エスコ
    58,200税込64,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA110A-30
  • [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ

    [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器

    エスコ
    62,700税込68,970
    1個
    欠品中
    フロートセンサーは85%充填で作動します。
    仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
  • 150cm[R410a] チャージングホースセット エスコ

    150cm[R410a] チャージングホースセット

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104THセット内容3本セット(EA104TH-1、EA104TH-2、EA104TH-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。赤、青、黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • 100cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ

    100cm[R410a] チャージングホース[赤]

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TG-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100
  • 100cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ

    100cm[R410a] チャージングホース[黄]

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TG-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100
  • 150cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[黄]

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TH-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • [R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット エスコ

    [R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    エスコ
    44,200税込48,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA101TR-8
  • 150cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[青]

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TH-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • 100cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ

    100cm[R410a] チャージングホース[青]

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TG-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100
  • ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A) エスコ

    ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌々日出荷
    サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
    接続ポート径UNF1/2-20 (5/16”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~3.8 / 圧力計:-0.1~5.3
  • [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ

    [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    電源CR2450コイン電池×1個(付属)接続ねじ1/8"NPT接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
  • [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    34,600税込38,060
    1個
    翌日出荷
    ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
  • [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ

    [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA105AB-1
  • [R32・R410A] ガスリークディテクター エスコ

    [R32・R410A] ガスリークディテクター

    エスコ
    82,100税込90,310
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA705BF-11
  • (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
    用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)0~5.3
  • [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    37,900税込41,690
    1個
    翌日出荷
    ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3