カテゴリ
- 機構部品(42)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全標識(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(10)
- INAX(LIXIL)(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11)
- MAZDA(マツダ)(23)
- NTB(14)
- omron(オムロン)(12)
- X.A.M(25)
- カクダイ(12)
- スズキ(15)
- スバル(11)
- トヨタ(15)
- ニッサン(15)
- ハンマーキャスター(20)
- マキタ(11)
- ミツビシ(8)
- ユーエイキャスター(10)
- ヨコヅナ(15)
- 三ツ星ベルト(8)
- ブランドをもっと見る
「a-42」の検索結果
特価

小パネル電球
エスコ(12件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷小パネル球。ガラス球。用途操作盤、放送機器の表示用ランプ寸法(mm)Φ10×28規格【ガラス】T10口金BA9S(9Sピンベース)電球形状小パネル球入数(個)10
P-10A オーリング (高圧用)
エスコ(6件のレビュー)¥260税込¥2861セット(10個)当日出荷エスコ品番EA423RC-10A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
P- 8 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA423RF-8材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)7.8外径(Φmm)11.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-8
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47




プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥4,750税込¥5,2251個当日出荷から翌々日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
M8 シールワッシャー (10個)
エスコ(3件のレビュー)¥655税込¥7211セット(10個)当日出荷エスコ品番EA423MW-8材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1外径(Φmm)14ボルトM8
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)
エスコ(2件のレビュー)¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MCセット内容【内径×線径(入数)】2.9×1.78mm(20)3.68×1.78mm(20)4.48×1.78mm(20)5.28×1.78mm(20)6.07×1.78mm(20)7.66×1.78mm(20)9.25×1.78mm(20)9.19×2.62mm(13)10.78×2.62mm(13)12.37×2.62mm(13)13.95×2.62mm(13)15.54×2.62mm(13)17.13×2.62mm(13)18.72×2.62mm(13)18.64×3.53mm(10)20.22×3.53mm(10)21.82×3.53mm(10)23.40×3.53mm(10)24.99×3.53mm(10)26.58×3.53mm(10)28.17×3.53mm(10)29.75×3.53mm(10)31.34×3.53mm(10)32.92×3.53mm(10)34.52×3.53mm(10)36.1×3.53mm(10)37.69×3.53mm(10)37.47×5.33mm(7)40.65×5.33mm(7)43.82×5.33mm(7)材質ニトリルゴム質量(g)695内径(Φmm)2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
3/8" シールワッシャー(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥470税込¥5171個当日出荷エスコ品番EA423MX-3材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)3/8”外径(Φmm)23.80
P-10A オーリング(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA423RB-10A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)14.6内径d(Φmm)9.8±0.17機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A太さW(mm)2.4±0.09
M16 シールワッシャー (10個)
エスコ(1件のレビュー)¥945税込¥1,0401個当日出荷エスコ品番EA423MW-16材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)24ボルトM16
P-12.5 オーリング(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA423RB-12.5材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)17.1内径d(Φmm)12.3±0.19機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5太さW(mm)2.4±0.09
V- 70 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥445税込¥4901個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-70材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)69.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)77JIS呼びV-70
14x24x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥455税込¥5011枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)6外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120入数1枚
19x26x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)19厚さ(mm)5外径(Φmm)26適合温度(℃)-25~120入数1枚
M22 シールワッシャー (10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001袋(10個)当日出荷エスコ品番EA423MW-22材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2外径(Φmm)30ボルトM22
15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥385税込¥4241枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約20ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)17使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6PF1/8ナット対辺(mm)12
Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥300税込¥3301セット(10個)当日出荷JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。エスコ品番EA423RP-35B材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)35.0線径(Φmm)2.0外径(Φmm)39
M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷エスコ品番EA949ZA-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
24x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-24材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)24型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120