カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 伊東電機(112)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • 新ダイワ(35)
  • イトーキ(24)
  • SMC(21)
  • ミツビシ(18)
  • パネフリ工業(12)
  • 共立(10)
  • 廣杉計器(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • MICROCHIP(5)
  • オーム電機(4)
  • マキタ(4)
  • 三菱電機(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • ダイシン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-427」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
# 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
435税込479
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)28適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100アズワン品番64-7930-53
20x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ20x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
127 x 19mm Z型連結金具(ステンレス製) エスコ127 x 19mm Z型連結金具(ステンレス製)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-427A
304x427mm/ A3判  ポスターパネル エスコ304x427mm/ A3判 ポスターパネルエスコ
2,000税込2,200
1枚
翌日出荷
付属品吊し用ひも(ナイロン製)付材質フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製サイズA3質量(g)240寸法(幅W×高さH)(mm)304×427アズワン品番64-2262-46
427x601mm/ A2判  ポスターパネル エスコ427x601mm/ A2判 ポスターパネルエスコ
2,500税込2,750
1枚
翌々日出荷
付属品吊し用ひも(ナイロン製)付材質フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製サイズA2質量(g)420寸法(幅W×高さH)(mm)427×601アズワン品番64-2262-45
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)