カテゴリ

  • 作業工具(71)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 物流用品(20)
  • 機構部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 切削工具(9)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(2,169)
  • MAZDA(マツダ)(1,691)
  • BIGM(丸山製作所)(435)
  • ミツビシ(252)
  • ROLINE(212)
  • WURTH ELEKTRONIK(182)
  • KHK(小原歯車工業)(176)
  • コガネイ(175)
  • AMPHENOL(174)
  • StarTech.com(173)
  • X.A.M(165)
  • Panasonic(パナソニック)(162)
  • RS PRO(142)
  • スバル(127)
  • ニッサン(127)
  • トヨタ(107)
  • New-Era(ニューエラー)(84)
  • 旭計器工業(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-45」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30A/45mm  中性バー(2本) エスコ

    30A/45mm 中性バー(2本)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45
  • プラスチックチェーン エスコ

    プラスチックチェーン

    エスコ(2件のレビュー)
    4,750税込5,225
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
    材質ポリエチレン長さ(m)10
  • 24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコ

    ステンレス製 皿頭 木ねじ

    エスコ(1件のレビュー)
    11,200税込12,320
    1箱(500本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤) エスコ

    6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-45B材質ポリエチレン質量(kg)3全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • ホースバンド エスコ

    ホースバンド

    エスコ
    1,690税込1,859
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質オールスチール(亜鉛メッキ)
  • 676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネット エスコ

    676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネット

    エスコ
    48,400税込53,240
    1台
    当日出荷
    付属品引出し用マット×2・トップマット×1・鍵×2仕様トップ部分を作業スペースとして使えるチェストです。ボールベアリング式ダブルレール仕様EA956CB-12やEA956A-42と組み合わせて使用が可能で収納スペースを増やすことが可能です。両側にハンドル付型番WS122R引出し寸法(mm)397引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569× 397×74(1段分)引出し耐荷重(kg)392N(40f)
  • 100A エアーカットバルブ エスコ

    100A エアーカットバルブ

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455B-4形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び100A
  • 125A エアーカットバルブ エスコ

    125A エアーカットバルブ

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455B-5形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び125A
  • 80A エアーカットバルブ エスコ

    80A エアーカットバルブ

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455B-3形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び80A
  • ファイン Uナット エスコ

    ファイン Uナット

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング用ゆるみ止めナットです。
    材質SUS301
  • 滑り止めクッション エスコ

    滑り止めクッション

    エスコ
    259税込285
    1ケース(4枚)
    当日出荷から翌日出荷
    接着テープ付。
    材質ゴム+ナイロン
  • NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    4,290税込4,719
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442A-45材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
  • 40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用 エスコ

    40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに全長(mm)145パイプサイズ40A・50A
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    21,000税込23,100
    1台
    翌日出荷
    付属品テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
  • 軍 手(12双) エスコ

    軍 手(12双)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1ダース(12双)
    翌日出荷
    あらゆる作業に気軽に使えるホピュラーな手袋。 汚れが手に浸透しにくい。
    エスコ品番EA354A-45ホワイト糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19質量(g/ダース)810
  • M4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコ

    M4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NA-450長さ(mm)50ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • 超硬付ホールソー エスコ

    超硬付ホールソー

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    翌日出荷
  • 20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用 エスコ

    20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用

    エスコ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
    仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能危険物の類別非危険物
  • 小物ケース(ラウンドケース) エスコ

    小物ケース(ラウンドケース)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    ラウンドケース1段組(24個付)1個ずつ蓋が付いているのでばらける心配がありません。作業がスムーズにできる、ワンタッチ止具を本体に採用スタッキングが可能です。
    材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×145×25外寸(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×25
  • 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ

    全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス
  • ウレタンホース (プラグ付き) エスコ

    ウレタンホース (プラグ付き)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1本
    翌日出荷
    付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ。プラグ付き材質ウレタン樹脂全長(m)6常用圧力(MPa)1 (150PSI)使用範囲(m)4.5外径(mm)8内径(mm)5
  • 塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ

    塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 止水栓 エスコ

    止水栓

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:青銅●ねじ径:Rc3/4"●重量(g):450●呼:20
  • SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコ

    SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)

    エスコ
    960税込1,056
    1本
    翌日出荷
    ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
  • 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸型) エスコ

    4.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸型)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸型全長(mm)212刃幅(mm)4.5
  • 45mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    45mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)45有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 350mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    350mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    仕様ツメ内径×高さ:45×60mm材質アルミニウム青銅全長(mm)350
  • 50mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    50mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HA-45全長(mm)205種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)55
  • Φ4.5x 44mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ4.5x 44mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-45
  • M10 軽荷重ショートプランジャー エスコ

    M10 軽荷重ショートプランジャー

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-45ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)9~16材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM10
  • 4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-4.5材質コバルトハイス刃数2全長(mm)60刃長(mm)10シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)4.5表面処理TiNコート
  • 45x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    45x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PA-45
  • 振動用コアドリル [SDS] エスコ

    振動用コアドリル [SDS]

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
  • 50A.65A耐候型エアーカットバルブ エスコ

    50A.65A耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-65形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び50:65A
  • 32A.40A耐候型エアーカットバルブ エスコ

    32A.40A耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-40形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び32:40A
  • 25x 50x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ

    25x 50x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-45
  • 液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ

    液状ガスケット EA930TAシリーズ

    エスコ
    3,790税込4,169
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物