カテゴリ

  • 作業工具(62)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(435)
  • コガネイ(175)
  • StarTech.com(174)
  • X.A.M(166)
  • KHK(小原歯車工業)(163)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • 大阪魂(82)
  • 旭計器工業(69)
  • サンワサプライ(63)
  • イチネンTASCO(54)
  • ATEN(50)
  • サンドビック(49)
  • TRUSCO(46)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • 旭精工(42)
  • FYH(日本ピローブロック)(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • ナベヤ(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-45」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30A/45mm  中性バー(2本) エスコ

    30A/45mm 中性バー(2本)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    翌日出荷
    仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45
  • プラスチックチェーン エスコ

    プラスチックチェーン

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,750税込¥5,225
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
    材質ポリエチレン長さ(m)10
  • 24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコ

    ステンレス製 皿頭 木ねじ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥11,200税込¥12,320
    1箱(500本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤) エスコ

    6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)

    エスコ
    ¥9,660税込¥10,626
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA980A-45B材質ポリエチレン質量(kg)3色赤全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • 100A エアーカットバルブ エスコ

    100A エアーカットバルブ

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455B-4形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び100A
  • 125A エアーカットバルブ エスコ

    125A エアーカットバルブ

    エスコ
    ¥29,000税込¥31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455B-5形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び125A
  • 80A エアーカットバルブ エスコ

    80A エアーカットバルブ

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455B-3形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び80A
  • ファイン Uナット エスコ

    ファイン Uナット

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング用ゆるみ止めナットです。
    材質SUS301
  • NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442A-45材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
  • 軍 手(12双) エスコ

    軍 手(12双)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1ダース(12双)
    翌日出荷
    あらゆる作業に気軽に使えるホピュラーな手袋。 汚れが手に浸透しにくい。
    エスコ品番EA354A-45色ホワイト糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19質量(g/ダース)810
  • 超硬付ホールソー エスコ

    超硬付ホールソー

    エスコ
    ¥5,480税込¥6,028
    1個
    翌日出荷
  • M4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコ

    M4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NA-450長さ(mm)50ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • 小物ケース(ラウンドケース) エスコ

    小物ケース(ラウンドケース)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    ラウンドケース1段組(24個付)1個ずつ蓋が付いているのでばらける心配がありません。作業がスムーズにできる、ワンタッチ止具を本体に採用スタッキングが可能です。
    材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×145×25外寸(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×25
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 50mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    50mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HA-45全長(mm)205種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)40材質(柄部)木材質(毛)豚毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)55
  • Φ4.5x 44mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ4.5x 44mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-45
  • M10 軽荷重ショートプランジャー エスコ

    M10 軽荷重ショートプランジャー

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-45ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)9~16材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM10
  • 4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-4.5材質コバルトハイス刃数2全長(mm)60刃長(mm)10シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)4.5表面処理TiNコート
  • 45x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    45x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥7,260税込¥7,986
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PA-45
  • 振動用コアドリル [SDS] エスコ

    振動用コアドリル [SDS]

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
  • 50A.65A耐候型エアーカットバルブ エスコ

    50A.65A耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-65形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び50:65A
  • 32A.40A耐候型エアーカットバルブ エスコ

    32A.40A耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-40形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び32:40A
  • 25x 50x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ

    25x 50x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-45
  • 22mm用  ブザー(LEDランプ付) エスコ

    22mm用 ブザー(LEDランプ付)

    エスコ
    ¥5,640税込¥6,204
    1個
    翌日出荷
    仕様LED V球使用エスコ品番EA940DA-45外形寸法(mm)30(W)×76.5(D)×37(H)保護構造IP00(開放形)定格電圧(V)AC/DC12~24消費電流(mA)交流の場合:40、直流の場合:25パネルカット寸法(mm)Φ22用音量(dB)70
  • 4.5x 86mm ドリルビット(HSS) エスコ

    4.5x 86mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-4.5
  • コンクリート用 振動ドリル エスコ

    コンクリート用 振動ドリル

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    材質超硬
  • 25A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    25A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-25形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び25A
  • [2XL] 防寒ベスト(注意色 オレンジ) エスコ

    [2XL] 防寒ベスト(注意色 オレンジ)

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    翌日出荷
    襟と脇部分にニット生地使用。 ジャッパー開閉式。通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。 蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。 アメリカ規格協会ANSI Class 2に準拠しています。前身ごろ裾左右にポケット付。 背中下部が前面に比べ長くなっているので高い保温効果があります。
    エスコ品番EA915GA-45種別ベスト材質ポリエステル(中綿入)色オレンジサイズ2XL質量(g)約500(Lサイズで)全長(cm)約70(Lサイズで)適合温度(℃)約-45袖口囲(cm)24(Lサイズで)身幅(cm)約53(Lサイズで)
  • 45x68x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    45x68x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)45型式TA厚さ(mm)12外径(Φmm)68適合温度(℃)-25~120
  • 25x 450mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ

    25x 450mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)

    エスコ
    ¥8,980税込¥9,878
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979MA-45材質PP長さ(mm)450色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
  • 45x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    45x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    ¥6,680税込¥7,348
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-45
  • 45x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    45x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    ¥6,820税込¥7,502
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-45
  • 450mm アルミ合金パイプレンチ エスコ

    450mm アルミ合金パイプレンチ

    エスコ
    ¥8,010税込¥8,811
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546A-450
  • 45mm ボールジョイント エキストラクター エスコ

    45mm ボールジョイント エキストラクター

    エスコ
    ¥41,100税込¥45,210
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに材質ドイツ鋼
  • 80A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    80A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-80形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び80A
  • 25x2000mmマジックストラップ(強力結束/黄) エスコ

    25x2000mmマジックストラップ(強力結束/黄)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル色黄
  • 4.5x 86mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ

    4.5x 86mm ドリルビット(シンニング付・HSS)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-4.5S
  • 125A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    125A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    ¥31,400税込¥34,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-125形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び125A