カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,686)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(517)
  • 電気材料(96)
  • 作業工具(27)
  • 物流用品(24)
  • 研磨材(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 機構部品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,505)
  • BIGM(丸山製作所)(320)
  • ミツビシ(216)
  • スバル(146)
  • X.A.M(139)
  • トヨタ(129)
  • サンエス(98)
  • ニッサン(85)
  • SMC(82)
  • 三木プーリ(80)
  • ホンダ(63)
  • マキタ(57)
  • 東海キャスター(53)
  • 旭精工(52)
  • ワルター(47)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • アカギ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-46」の検索結果

関連キーワード
2,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150x16x15.88mm/A#46P平砥石 エスコ150x16x15.88mm/A#46P平砥石エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
用途一般鋼材粒度A46Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
5,860税込6,446
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(2件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
R 1/4”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4” ニップル(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-2A
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(2件のレビュー)
145税込160
1セット(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-45バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25
11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(5件のレビュー)
565税込622
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA463AE-13
プラスチックチェーン エスコプラスチックチェーンエスコ(2件のレビュー)
4,750税込5,225特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,000税込1,100
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
255x25x19.05mm/A #46P 平砥石 エスコ255x25x19.05mm/A #46P 平砥石エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
粒度46エスコ品番EA818AX-32
205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度46P砥粒Aエスコ品番EA818AX-22
125x13x12.7mm [A# 46P] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [A# 46P] 平砥石エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度46P砥粒Aエスコ品番EA818AX-2
Rc×Rc×R サービスチーズ(ステンレス製) エスコRc×Rc×R サービスチーズ(ステンレス製)エスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷から翌日出荷
形状サービスチーズ
R 3/8”  ニップル(ステンレス製) エスコR 3/8” ニップル(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-3A
共用栓カギ エスコ共用栓カギエスコ(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BP-1差込口8×8mm
100-120mm ホースクランプ(1個) エスコ100-120mm ホースクランプ(1個)エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-120バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
13.0mm ガスホース用クリップバンド エスコ13.0mm ガスホース用クリップバンドエスコ(5件のレビュー)
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA467A-2
3/4” 組フランジ用パッキン エスコ3/4” 組フランジ用パッキンエスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-106
スチームトラップ(ストレーナー付) エスコスチームトラップ(ストレーナー付)エスコ
5,720税込6,292
1個
当日出荷
取付姿勢は自在です。溶接タイプの為、分解・メンテナンスは不可です。屋外など寒冷下でもメンブレン式トラップの特徴でロッキングを起こしません。
材質【バルブ本体】ステンレス、【メンブレンカプセル】ステンレス・ハステロイ全長(mm)55使用温度範囲(℃)250以下接続方式ねじ込み最高許容圧力(MPa)3.2許容温度(℃)最高250ねじサイズG1/2
300mm 水栓用フレキノズル エスコ300mm 水栓用フレキノズルエスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BZ-51
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-49バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)25~40
50-70mm ホースクランプ(1個) エスコ50-70mm ホースクランプ(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-70バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
6- 13mm ホースクランプ(2個) エスコ6- 13mm ホースクランプ(2個)エスコ(2件のレビュー)
70税込77
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-69入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
R 1/2"  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2" ニップル(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)42対辺(mm)23アズワン品番64-7852-78ねじ径R1/2”
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
7-9mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ7-9mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(1件のレビュー)
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-9
6- 57mm ホースクランプセット エスコ6- 57mm ホースクランプセットエスコ
3,420税込3,762
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-68
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1袋(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-52バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)50~70
ホースバンドセット エスコホースバンドセットエスコ
8,020税込8,822
1セット
当日出荷
エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
ネームタグ エスコネームタグエスコ
3,170税込3,487
1袋(50個)
当日出荷
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質PE・PVC寸法(mm)20×60×2.5寸法(縦×横)(mm)60×20リング内径(Φmm)大:16、小:11入数(個)50
14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(2件のレビュー)
695税込765
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA463AE-17
39-49mm ホースクランプ エスコ39-49mm ホースクランプエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA463G-49
325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製) エスコ325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
9,530税込10,483
1個
当日出荷
エスコ品番EA468EB-1深さ(mm)100外寸(mm)325×265内寸(mm)298×238
R 1/2”xRc 1/4”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 1/2”xRc 1/4” ブッシング(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-4AA
10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1袋(10個)
当日出荷
材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-90入数10個適合ホース径(Φmm)10..8~13.3
R 3/8" x R 1/4"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 3/8" x R 1/4" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)35対辺(mm)19アズワン品番64-7855-09ねじサイズ3/8"×1/4"
R 1/2”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2” ニップル(ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-4A
150mm  流し台排水トラップ用中ごむ エスコ150mm 流し台排水トラップ用中ごむエスコ(1件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA468D-4
22-29mm ホースクランプ エスコ22-29mm ホースクランプエスコ
715税込787
1個
当日出荷
エスコ品番EA463G-29
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用) エスコR1/2" ミキシングバルブ(高温水用)エスコ
28,800税込31,680
1個
当日出荷
仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90アズワン品番64-7851-93バルブ種類ミキシングバルブ
Rc 3/8”xR  3/8”  ストリートエルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8”xR 3/8” ストリートエルボ(ステンレス製)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469AP-3A
関連キーワード
...