カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(542)
- 電気材料(234)
- 物流用品(31)
- 梱包用品(27)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 研磨材(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 作業工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 建築金物(6)
- 機構部品(5)
- 保管用品(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- メカニカル部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 安全保護具(2)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
材質
- アルミ(10)
- ガラス(2)
- ゴム(7)
- ステンレス(128)
- 塩化ビニール(PVC)(47)
- 樹脂(10)
- 鋳鉄(13)
- 青銅(35)
- 黄銅(真鍮)(82)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- バンドー化学(6)
- 三ツ星ベルト(10)
- ホンダ(821)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- MAZDA(マツダ)(650)
- ミツビシ(298)
- BIGM(丸山製作所)(287)
- トヨタ(176)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- SMC(135)
- スバル(134)
- X.A.M(114)
- ニッサン(108)
- 三菱ふそう(97)
- BOURNS(65)
- 旭精工(57)
- カワムラサイクル(56)
- マキタ(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「a-47」の検索結果
特価

キュキュット クリア除菌(食器用洗剤)
エスコ¥980税込¥1,0781本7日以内出荷1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌)成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤内容量(mL)詰替用(1250)使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)繰り返し・詰め替え対応![[4桁] 数取器(マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557189-220415-02.jpg)
[4桁] 数取器(マグネット付)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
結束バンドガン
エスコ¥3,030税込¥3,3331丁欠品中プラスチックボディ。締め付け強度調整ダイヤル付き。引張り強さ調節OK。オートカット。結束力調整締付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを-にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します(-~+)。バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.5以下サイズ(mm)165×130×20![[白] ACコード用 バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)
[白] ACコード用 バンド
エスコ¥1,230税込¥1,3531セット(100本)当日出荷エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥220税込¥2421袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)100色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25
300x 4.8mm 結束バンド(100本)
エスコ¥1,340税込¥1,4741袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85![ラブコック[R×タケノコ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03461166-260904-02.jpg)
ラブコック[R×タケノコ]
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1接続R(PT)×ホース接続ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12~15
203x 2.5mm 結束バンド(100本)
エスコ¥400税込¥4401袋(100本)欠品中材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)203質量(g)68(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55![2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460055-180824-02.jpg)
2インチ ボールバルブ[フルボア]
エスコ¥19,900税込¥21,8901個欠品中エスコ品番EA470A-20形状ストレート材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.9接続G(PF)使用流体水ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
250x 3.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥710税込¥7811袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥585税込¥6441袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
ネームタグ
エスコ¥3,170税込¥3,4871袋(50個)当日出荷柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。入数(個)50材質PE・PVC寸法(mm)20×60×2.5寸法(縦×横)(mm)60×20リング内径(Φmm)大:16、小:11
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
450mm 結束バンド
エスコ¥5,830税込¥6,4131セット(100本)当日出荷通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。エスコ品番EA475-450材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8全長(mm)450色白温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55最大径(Φmm)133締付力(kg)4~6(推奨)
3/4インチ ステンレス製ボールバルブ
エスコ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷エスコ品番EA470AC-6形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)
エスコ¥2,700税込¥2,9701袋翌日出荷材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1色黒質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70
...










![[4桁] 数取器(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557189-220415-02.jpg)


![[白] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)





![ラブコック[R×タケノコ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03461166-260904-02.jpg)
![[黒] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462742-130313-02.jpg)





![2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460055-180824-02.jpg)




![150mm [黄]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462706-180824-02.jpg)




![ラブコック[Rc×Rc] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03461141-260904-02.jpg)






![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)