エスコ
ラブコック[R×タケノコ]
形状
ストレート
材質(本体)
硬質塩化ビニル(U-PVC)
種類
ラブコック
最高使用圧力(MPa)
1
接続
R(PT)×ホース接続
ハンドル形状
レバー式
管内径(Φmm)
12~15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03461166
EA470VD-2
EA470VD-2
1/4
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03461175
EA470VD-4
EA470VD-4
1/2
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材