作業工具 (43) 農具 (34) 保管用品 (15) 物流用品 (11) 配管・水廻り設備部材 (8) 空調・電設資材 (7) 農業・園芸資材 (4) 照明 (3) 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) (2) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (2) 切削工具 (2) 制御機器 (1) 厨房用品 (1) メカニカル部品 (1) 清掃用品 (1) オフィス家具 (1) 防犯用品 (1) 測定用品 (1) カー用品 (1) 事務用品 (1) パソコン/周辺機器 (1) 学童・教育用品 (1) 農業機械 (1) ブランド: エスコ価格: 10,000~50,000円すべて解除
200x200x1235mm タンパー エスコ (4件のレビュー) 欠品中
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm) 1235 エスコ品番 EA650DD-1 材質 ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ) 質量(kg) 4.42 ヘッド寸法(mm) 200×200
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコ 翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質 本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR 使用温度範囲(℃) -10~60 (水の場合0~40) 最高使用圧力(MPa) 水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3 適合管 【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
WEBカメラ 200万画素 EA764AWシリーズ エスコ 翌日出荷
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:62×71×77●重量(g):140●材質:ケース部分/ABS樹脂●ビデオ解像度:最大1920x1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●ケーブル長(m):2●センサー:200万画素×CMOSセンサー●静止画解像度:最大1920x1080●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●フォーカス:固定●画角:水平/65度 対角/73度●レンズ:F2.4 f=3.9mm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトバ バッテリー容量(Ah) 1.5 アズワン品番 65-9281-38
飛沫感染防止パーテーション エスコ 当日出荷
EA954EA-65(別売り)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。
開口部を3段階の高さ(0・5・15cm)に調節ができ、書類や段ボールの受け渡しなど、状況に合わせて飛沫飛散対策を施せます。
[450x295x150mm内]万能防水ケース エスコ 当日出荷 から 翌日出荷
仕様 ウレタンあり エスコ品番 EA657-150 質量(kg) 3.2 色 ブラック 外寸法・幅(mm) 470 外寸法・高さ(mm) 176(H) 外寸法・奥行(mm) 357 IP等級 67
1.8kg/855mm 斧 エスコ 当日出荷
仕様 耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル 材質 刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm) 855 刃長(mm) 80 頭質量(kg) 1.8
650- 925mm 枝切鋏(伸縮柄) エスコ 当日出荷
仕様 スチールハンドル(伸縮式) 全長(mm) 650~925 質量(kg) 約1.78 刃長(mm) 75 切断能力 Φ50.8mm 材質(刃) 硬化高炭素鋼(チタンコーティング)
711-940mm 刈込鋏(伸縮柄) エスコ 当日出荷
仕様 ハンドルは伸縮式で高所の刈込にも対応しています。 材質 刃:チタン、柄:アルミニウム 全長(mm) 711~940 質量(kg) 1.47 刃長(mm) 195
ショベル・穴アキ (木柄/6本) エスコ 当日出荷
6本入り。泥かきや除雪作業に。
全長(mm) 1080 穴径(Φmm) 12 材質(柄部) 木 質量(kg/本) 1.8 材質(先端) 鉄 先端サイズ(mm) 270×390
1.6kg/855mm 切 斧 エスコ 当日出荷
仕様 耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル滑り止めグリップ付 材質 刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm) 855 刃長(mm) 115 頭質量(kg) 1.6
720-1055mm 枝切鋏(伸縮柄) エスコ 当日出荷
仕様 ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。 材質 刃:チタン、柄:アルミニウム 全長(mm) 720~1055 質量(kg) 2 刃長(mm) 80 切断能力 Φ76mm
2.3kg/ 914mm マトック エスコ 欠品中
仕様 耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル 材質 ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm) 914 ヘッド長(mm) 460 頭質量(kg) 2.3
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ 翌日出荷
仕様 ●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器 アズワン品番 65-9276-67
ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ 翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
材質 本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR 使用温度範囲(℃) -10~60 (水の場合0~40) 最高使用圧力(MPa) 水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3 適合管 【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ 翌日出荷
材質(車輪) ソリッドラバー 車輪幅(mm) 37.5 穴径(Φmm) 9(プレート) 全高(mm) 150 ベアリング ローラーベアリング 耐熱温度(℃) -30~80 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
160mm 固定金具付キャスター エスコ 翌日出荷
プレート寸法(mm) 140×110(プレート) ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
200mm 固定金具付 キャスター エスコ 翌日出荷
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪) ソリッドラバー エスコ品番 EA986GA-200 材質 リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm) 60(ハブ) 質量(kg) 0.9~2.8 車輪幅(mm) 50 穴径(Φmm) 11(プレート) 硬度 ショアA65°±3° 全高(mm) 235 ベアリング ローラーベアリング プレート寸法(mm) 140×110(プレート) ストッパー なし 耐熱温度(℃) -30~80 車軸径(mm) 20 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ 翌日出荷
エスコ品番 EA986MG-8 軸径(Φmm) 25 許容荷重(kg) 650 車輪径(Φmm) 280 材質(車輪) 二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm) 70 硬度 65 ショアA ボス幅(mm) 70 ベアリング ローラーベアリング 耐熱温度(℃) -20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール) スチール
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコ 翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様 ●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI) アズワン品番 65-9286-58
200mm 自在金具付 キャスター エスコ 翌日出荷
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪) ソリッドラバー エスコ品番 EA986GB-200 材質 リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm) 60(ハブ) 質量(kg) 1.1~3.4 車輪幅(mm) 50 穴径(Φmm) 11(プレート) 硬度 ショアA65°±3° 全高(mm) 235 ベアリング ローラーベアリング ストッパー なし 耐熱温度(℃) -30~80 車軸径(mm) 20 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ 翌日出荷
仕様 ●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍 アズワン品番 65-9276-68
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ 翌日出荷 から 6日以内出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
材質 本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR 使用温度範囲(℃) -10~60 (水の場合0~40) 最高使用圧力(MPa) 水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3 適合管 【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
ODボード エスコ 翌日出荷
付属品:マーカー(白)1本、イレーザー1個。壁掛け用のリングが2か所についています(スライド式)。前モデル(EA761LC-61A)はボードの色が薄かったため黒と赤のマーカーが付属していましたが、当モデルより付属マーカーは白のみとなります。付属のイレーザーで文字が消えにくい場合は市販のホワイトボードクリーナーなどをご使用ください。OD色の面のみ書き込み可能です。(裏面は使用不可)マグネットは付属しません。暗線なし。専用バッグはEA761LC-65Aをお使いください。
材質 表面:スチールボード 中:ハニカムシート 裏:カラー天板 枠:アルミ 質量(kg) 4 寸法(幅W×高さH)(mm) 900 (W)×600 (H) 繰り返し・詰め替え 対応
インパクトソケット エスコ 翌日出荷
全長(mm) 75 対辺(mm) 65 角寸法 差込角:1” 外径(mm) 92.8
220mm/1400mm 造林鎌(長柄・両刃) エスコ 当日出荷
仕様 両刃何度でも研げる鋭利な刃付けのため最高の切れ味。山の下刈に。 全長(mm) 1400 質量(g) 300 刃長(mm) 220 柄長さ(mm) 1200 材質(刃) 刃物鋼(安来鋼白紙2号) アズワン品番 64-7906-71
1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄) エスコ 当日出荷
仕様 送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。 材質 刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー 質量(kg) 1.47 段数 3段 刃長(mm) 390 管外径(Φmm) (継管)最小径:26、最大径:33.6 アズワン品番 64-7907-16 ポール長(mm) 1.58~4.14