カテゴリ
- 測定用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 日東工業(10)
- マキタ(8)
- イチネンTASCO(8)
- アルファ[販促](8)
- オーム電機(7)
- 日本ナインスター(7)
- ダイキン工業(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- 横浜ディスプレイミュージアム(5)
- TRUSCO(3)
- ハンマーキャスター(3)
- スバル(3)
- エイト(2)
- omron(オムロン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ニッサチェイン(2)
- ブランドをもっと見る
「a-705」の検索結果
特価

8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-705材質SUS304長さ(m)5使用荷重(t)650全長(m)5線径(Φmm)8使用荷重(kg)650仕上研磨仕上チェーン線径(Φmm)8チェーン内寸(mm)38.0×12.0![[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285506-260624-02.jpg)
[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式)
エスコ¥285,000税込¥313,5001台翌日出荷自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査




![[EA705EH用] 交換用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163234-170405-02.jpg)
![[充電式]ガスリークディテクター用交換センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142494-231025-02.jpg)
![[充電式]ガスリークディテクター用交換バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142510-231025-02.jpg)
![[EA705EG-10用] プローブキャップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163216-170405-02.jpg)

![[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285506-260624-02.jpg)
![[R32・R410A] ガスリークディテクター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163137-170405-02.jpg)