カテゴリ
- 測定用品(139)
- 研磨材(12)
- 物流用品(10)
- 電気材料(8)
- 作業工具(7)
- 溶接用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 保管用品(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- 制御機器(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(1,576)
- ホンダ(521)
- ニッサン(467)
- ミツビシ(445)
- トヨタ(247)
- BIGM(丸山製作所)(193)
- スバル(121)
- SMC(106)
- マキタ(82)
- HIROSE(ヒロセ電機)(64)
- 三菱ふそう(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- 住友重機械工業(48)
- 旭精工(47)
- MURATA(村田製作所)(47)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(44)
- VISHAY(44)
- 横浜ディスプレイミュージアム(43)
- ブランドをもっと見る
「a-71」の検索結果
特価

Vベルト張力計 (ペンシル型)
エスコ¥9,280税込¥10,2081本当日出荷スタンダートなバネ式の張力測定器です。スタンダートVベルト、レッドVベルト、e-POWERシリーズ、ウルトラe-POWER等に。質量(g)50寸法(Φ×mm)10×200測定範囲(kg)たわみ量:60、張り荷重:15
デジタル照度計(気温測定機能付)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
デジタルはかり
エスコ¥8,400~税込¥9,240~1台当日出荷から4日以内出荷ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
電子天秤 3.0kg 0.1g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)170計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133計量皿寸法D(mm)133計量皿寸法(mm)133×170質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)再現性(標準偏差)0.1g型番EK-3000iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53最大計数値(個)30000機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能本体寸法(mm)奥行218本体寸法(mm)高さ53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1本体寸法(mm)幅190パーセントモード/100%登録最小質量(g)10動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%校正分銅出荷時設定:3000g計量皿形状角材質(計量皿)SUS304秤量(g)3000
200g(0.1g) 電子はかり
エスコ(1件のレビュー)¥9,550税込¥10,5051個欠品中ひょう量(g)200最小目盛(g)0.1仕様本体のみエスコ品番EA715CB-1幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
キーボックス(ダイアル式)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個欠品中スリムタイプで場所をとらないキーボックスです仕様シャックル内径:Φ35mm材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール幅(mm)60質量(g)270内形寸法(mm)40×15×75(H)外寸(mm)45×18×90(H)クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35ツル径(Φmm)6
3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)
エスコ¥3,820税込¥4,2021台欠品中仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)色ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状角
電池チェッカー
エスコ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷寸法(mm)45×22×107(H)電源単4電池×1本(付属)測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
電子天秤
エスコ¥27,500~税込¥30,250~1台翌日出荷から4日以内出荷g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
検 相 器
エスコ¥9,500税込¥10,4501個当日出荷使用電圧範囲(V)3相AC100~500周波数範囲(Hz)45~70付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1質量(g)約212(テストリード含)測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり
エスコ¥23,900税込¥26,2901個欠品中寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)電源単1形乾電池6本(別売)使用範囲0.1g~3000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)書換え回数約20回/秒計量皿形状角
(51gx2個)ドライペット(除湿剤/洋服ダンス用)
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します 備長炭と活性炭配合 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。用途洋服ダンス用内容量(g)51g×2枚有効期間1/2ヶ月![[S] 軍手(滑り止め付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649944-170413-02.jpg)
[S] 軍手(滑り止め付)
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。エスコ品番EA354A-71色白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)3中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17.5
電子天秤 6.0kg 1.0g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)6000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
12kg( 10g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個欠品中エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
2000g(1.0g) 電子はかり
エスコ¥9,550税込¥10,5051個翌日出荷ひょう量(g)2000最小目盛(g)1エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
5.0kg(5.0g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌日出荷エスコ品番EA715CF-5種類上皿式はかりひょう量(g)5000目量(g)5計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
300g(0.1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA715CH-7種類上皿式はかりひょう量(g)300目量(g)0.1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
電子天秤 2.0kg 0.1g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
1.0kg( 5g) 上皿はかり
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷ひょう量(kg)1最小目盛(g)5エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4種類上皿はかり型番SM-1計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
510g(0.1g) コンパクトスケール
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷ひょう量(g)510最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-12幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
310g(0.1g) コンパクトスケール
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷ひょう量(g)310最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
箱型定盤 (機械仕上)
エスコ¥18,400~税込¥20,240~1個翌日出荷一般的な罫書台、測定台等として使用します。良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。材質鋳鉄 (FC250)リブ数1×1本
ばね式手秤(検定なし)
エスコ¥7,500税込¥8,2501台当日出荷エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg





























![[S] 軍手(滑り止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649944-170413-02.jpg)