カテゴリ

  • 測定用品(67)
  • 電気材料(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(193)
  • マキタ(82)
  • 旭精工(47)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(44)
  • ホンダ(24)
  • カクダイ(23)
  • アカギ(23)
  • ミニター(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(20)
  • スバル(20)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(20)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • KITO(キトー)(15)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • DAIKO(大光電機)(13)
  • サンドビック(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-71」の検索結果

102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコ

    デジタル回転計用反射シール(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA714NB-1
  • 10x90mm 反射テープ(10枚) エスコ

    10x90mm 反射テープ(10枚)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    仕様(EA714KB用)替反射テープ、回転計用エスコ品番EA714-10テープ長さ(mm)90
  • 4000g(0.1g) 電子はかり エスコ

    4000g(0.1g) 電子はかり

    エスコ
    ¥36,700税込¥40,370
    1個
    当日出荷
    ひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • 30-300000fpm LEDストロボスコープ エスコ

    30-300000fpm LEDストロボスコープ

    エスコ
    ¥210,000税込¥231,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714T
  • 200g(0.1g) 電子はかり エスコ

    200g(0.1g) 電子はかり

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,550税込¥10,505
    1個
    当日出荷
    ひょう量(g)200最小目盛(g)0.1仕様本体のみエスコ品番EA715CB-1幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • 検 相 器 エスコ

    検 相 器

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    当日出荷
    使用電圧範囲(V)3相AC100~500周波数範囲(Hz)45~70付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1質量(g)約212(テストリード含)測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
  • A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコ

    A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル)

    エスコ
    ¥47,000税込¥51,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA716D-2
  • マルチワイヤートレーサー エスコ

    マルチワイヤートレーサー

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA711GF
  • 電池残量チェッカー エスコ

    電池残量チェッカー

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA710BZ
  • 45℃-135℃ 溶接角度定規(マグネット付) エスコ

    45℃-135℃ 溶接角度定規(マグネット付)

    エスコ
    ¥27,200税込¥29,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719K-3
  • 照度計 エスコ

    照度計

    エスコ
    ¥30,000税込¥33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-7
  • (51gx2個)ドライペット(除湿剤/洋服ダンス用) エスコ

    (51gx2個)ドライペット(除湿剤/洋服ダンス用)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します 備長炭と活性炭配合 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
    用途洋服ダンス用内容量(g)51g×2枚有効期間1/2ヶ月
  • A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコ

    A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)

    エスコ
    ¥40,000税込¥44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA716D-3
  • 12kg( 10g) デジタルはかり エスコ

    12kg( 10g) デジタルはかり

    エスコ
    ¥9,450税込¥10,395
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 5.0kg(5.0g) デジタルはかり エスコ

    5.0kg(5.0g) デジタルはかり

    エスコ
    ¥9,450税込¥10,395
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CF-5種類上皿式はかりひょう量(g)5000目量(g)5計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • テンションゲージ エスコ

    テンションゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥15,600~税込¥17,160~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
    用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    ¥9,550税込¥10,505
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)2000最小目盛(g)1エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • [S] 軍手(滑り止め付) エスコ

    [S] 軍手(滑り止め付)

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    翌日出荷
    滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
    エスコ品番EA354A-71色白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)3中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17.5
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    ¥19,400税込¥21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714AD-1
  • 1.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ

    1.0kg( 5g) 上皿はかり

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(kg)1最小目盛(g)5エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4種類上皿はかり型番SM-1計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • 510g(0.1g) コンパクトスケール エスコ

    510g(0.1g) コンパクトスケール

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)510最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-12幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
  • 310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ

    310g(0.1g) コンパクトスケール

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)310最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
  • 300g(0.1g)  防水デジタルはかり エスコ

    300g(0.1g) 防水デジタルはかり

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CH-7種類上皿式はかりひょう量(g)300目量(g)0.1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • ばね式手秤(検定なし) エスコ

    ばね式手秤(検定なし)

    エスコ
    ¥7,500税込¥8,250
    1台
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
  • デジタル回転計(接触/非接触兼用) エスコ

    デジタル回転計(接触/非接触兼用)

    エスコ
    ¥80,000税込¥88,000
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース仕様接触・非接触兼用タイプ測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpmサイズ60(W)×28(D)×175(H)mm質量(g)190g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定測定距離300/600mm(非接触時)
  • 300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    ¥43,000税込¥47,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719XG-4精度0級寸法(縦×横)(mm)300×300
  • 250x165mm スクエアー・台付(目盛付) エスコ

    250x165mm スクエアー・台付(目盛付)

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719AM-4
  • LED照度計 エスコ

    LED照度計

    エスコ
    ¥43,700税込¥48,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-11
  • 7x0.5mm 引きスプリング エスコ

    7x0.5mm 引きスプリング

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-71材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)0.5外径(Φmm)7ばねの種類引きばね
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    ¥9,590税込¥10,549
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
    仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
  • 2000g(1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    2000g(1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715CB-17種類デジタルホームはかりひょう量(kg)2目量(g)1計量皿寸法(mm)118×119表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 620mm スクエアー・T型 エスコ

    620mm スクエアー・T型

    エスコ
    ¥9,870税込¥10,857
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719AD-6
  • 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり エスコ

    3.0kg(1g) 防水デジタルはかり

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CH-8種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • デジタルコンパクト照度計 エスコ

    デジタルコンパクト照度計

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-16
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    ¥58,000税込¥63,800
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース測定範囲1/99,999rpmサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm
  • 5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ

    5100g(1.0g) コンパクトスケール

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)5100最小表示(g)1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
  • 白色LED照度計 エスコ

    白色LED照度計

    エスコ
    ¥24,100税込¥26,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-10
  • 20Kg ばね式はかり エスコ

    20Kg ばね式はかり

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA715BA-20種類ばね式はかりひょう量(kg)20目量(g)200表示形式アナログひょう量単位kg
  • 300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    ¥48,000税込¥52,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719XG-5精度0級寸法(縦×横)(mm)300×450
  • 250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    ¥42,000税込¥46,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719XG-3精度0級寸法(縦×横)(mm)250×250