カテゴリ

  • 測定用品(33)
  • 事務用品(29)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(9,451)
  • MAZDA(マツダ)(832)
  • ミツビシ(347)
  • BIGM(丸山製作所)(237)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(227)
  • ニッサン(100)
  • スバル(93)
  • トヨタ(88)
  • マキタ(78)
  • イチネンTASCO(77)
  • YAMAHA(ヤマハ)(71)
  • ホンダ(57)
  • リヒトラブ(42)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • 旭精工(33)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • スズキ(32)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-73」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱線式風速計 エスコ熱線式風速計エスコ(3件のレビュー)
28,000税込30,800
1個
当日出荷
エスコ品番EA739AH-2
170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ170mm 三角スケール[縮小コピー用]エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200仕様ビニールケース付エスコ品番EA736B-15材質ABS樹脂全長(mm)170質量(g)13断面寸法(mm)16×16×16
勾配計 エスコ勾配計エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735L
酸素・硫化水素濃度計 エスコ酸素・硫化水素濃度計エスコ
102,000税込112,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA733B-10
デジタル風速計 エスコデジタル風速計エスコ(2件のレビュー)
9,360税込10,296
1個
当日出荷
エスコ品番EA739AR-1
0-1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付) エスコ0-1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)エスコ
40,000税込44,000
1台
当日出荷
付属品ソフトケース、ストラップ、イヤホン寸法(mm)30×20×130(H)質量(g)90電源単4電池×2本(付属)精度±3ppmアズワン品番64-2259-05分解能(ppm)1
無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付) エスコ無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)エスコ
26,000税込28,600
1個
8日以内出荷
仕様無線プローブタイプ付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
80x12mm 目玉レベル(目盛付) エスコ80x12mm 目玉レベル(目盛付)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735D-3
風速風温計 エスコ風速風温計エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
ポケットレベル エスコポケットレベルエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735CB
55x15x15mm レベル用水筒 エスコ55x15x15mm レベル用水筒エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735D-8
36x15x15mm レベル用水筒 エスコ36x15x15mm レベル用水筒エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735D-7
40x10mm 目玉レベル エスコ40x10mm 目玉レベルエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735D-5
600mm アングルレベル(マグネット付) エスコ600mm アングルレベル(マグネット付)エスコ
6,200税込6,820
1個
当日出荷
勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
仕様マグネット付勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます全長(mm)600測定範囲0~360°(0~90°×4)質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130アズワン品番64-7913-32
デジタル風速・風温計 エスコデジタル風速・風温計エスコ(1件のレビュー)
16,400税込18,040
1個
当日出荷
エスコ品番EA739AR-2
14x 8mm 目玉レベル エスコ14x 8mm 目玉レベルエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735D-4
30x11mm 目玉レベル(黒) エスコ30x11mm 目玉レベル(黒)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735D-2
ベーン式風速計 エスコベーン式風速計エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA739AM
30x11mm 目玉レベル(白) エスコ30x11mm 目玉レベル(白)エスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735D-1
250mm 水 平 器(マグネット付) エスコ250mm 水 平 器(マグネット付)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735C-1
アルミ水平器 エスコアルミ水平器エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735-20材質アルミ
[防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計 エスコ[防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計エスコ
104,000税込114,400
1個
当日出荷
仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H)質量(g)約82(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池1本(付属)型番XOC-353Ⅱ分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合)検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm防塵防水性能IP54相当警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目)アズワン品番64-7913-29
数字定規 エスコ数字定規エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
目が疲れにくいオレンジ系を本体色に採用 反射光が目に入りにくい片面つや消し加工
エスコ品番EA736MA-32材質ブチレート文字高(mm)5・4・3.5・3・2.5種類数字寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×140×0.6
熱線式風速・風温・風量計 エスコ熱線式風速・風温・風量計エスコ
68,000税込74,800
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
[L] 軍手(滑り止め付) エスコ[L] 軍手(滑り止め付)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-73白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付・グリップ力糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
三角スケール(造船用) エスコ三角スケール(造船用)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
図面作成、読み取りに便利です。 造船用の図面作成、読み取りに便利です。 プラスチックケース付
用途造船用仕様●測定目盛:30cm●幅:25mm●縮尺:1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75●材質:ABS樹脂●重量(g):60アズワン品番65-2176-55
縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ) エスコ縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
折りたたみ式 地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。 ノートに挟んで携帯できます。 ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様●測量目盛:15cm●全長(mm):170●幅(mm):25●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):5アズワン品番65-2176-56関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
30cm 三角スケール[建築土用] エスコ30cm 三角スケール[建築土用]エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
全長(mm)326目盛30cm縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
[EA739AG用] 風量ファンネル エスコ[EA739AG用] 風量ファンネルエスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA739AG-1
[SDカード付] デジタルCo2濃度計 エスコ[SDカード付] デジタルCo2濃度計エスコ
69,600税込76,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA733CF-8検知方式NDIR式補正機能
デジタル酸素濃度計(ミニ) エスコデジタル酸素濃度計(ミニ)エスコ
92,000税込101,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA733C-1A
ベーン式風速・風量計 エスコベーン式風速・風量計エスコ
84,000税込92,400
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
40mm/1400g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄) エスコ40mm/1400g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)エスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
材質頭:銅、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)寸法(mm)頭径:40、全長:350質量(g)1400
14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)エスコ
1,320税込1,452
1パック(5個)
当日出荷
口金F5電圧(V)14エスコ品番EA758ZA-73寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)50
100mm 分度器 エスコ100mm 分度器エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
左右どちらからも測れます。
仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用アズワン品番67-4716-98
目玉レベル エスコ目玉レベルエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
93x60mm 字消し板(ステンレス製) エスコ93x60mm 字消し板(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)93×60×0.1質量(g)5アズワン品番64-7913-35
15cm 三角スケール[建築土用] エスコ15cm 三角スケール[建築土用]エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
全長(mm)170質量(g)13目盛15cm断面寸法(mm)16×16×16縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
三角定規セット エスコ三角定規セットエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
平行線・垂直線が引きやすい。名前シール付。収納ケース付。両面使用。
材質PVC厚さ(mm)1寸法(mm)【二等辺三角形】100×100×145、【直角三角形】82×145×165測定範囲(cm)7・12
0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)アズワン品番65-2176-77