カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測定用品(9)
  • 厨房用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • バンドー化学(6)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • アーネスト(59)
  • マキタ(46)
  • リヒトラブ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • カクダイ(27)
  • イチネンTASCO(22)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • アカギ(17)
  • ゴールドメダル(16)
  • ユーエイキャスター(15)
  • サンドビック(14)
  • 河村電器産業(14)
  • PMC(13)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-77」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4 Kpa ロールマノメーター エスコ

    4 Kpa ロールマノメーター

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    当日出荷
    ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
    エスコ品番EA770GA-4全長(mm)400測定範囲(kPa)0~4
  • 5 Kpa ロールマノメーター エスコ

    5 Kpa ロールマノメーター

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA770GA-5
  • 7 Kpa ロールマノメーター エスコ

    7 Kpa ロールマノメーター

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA770GA-7
  • pH1.0-14.0 ペーハー試験紙 エスコ

    pH1.0-14.0 ペーハー試験紙

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    当日出荷
    任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
    エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/14.0目盛間隔1.0/2.0
  • pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコ

    pH1.0-11.0 ペーハー試験紙

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    当日出荷
    任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
    エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/11.0目盛間隔1
  • 結露チェッカー エスコ

    結露チェッカー

    エスコ
    ¥50,400税込¥55,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA776BA
  • [EA770X用] 発煙管(10本) エスコ

    [EA770X用] 発煙管(10本)

    エスコ
    ¥3,510税込¥3,861
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA770X-1
  • 10mlpH試験液 エスコ

    10mlpH試験液

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    仕様色の変化によって一目でペーハー値が確認できます。測定範囲pH4.0/pH11.5容量10mlメーカーパナソニック
  • レフレクトメーター エスコ

    レフレクトメーター

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    当日出荷
    冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
    エスコ品番EA776BY-10寸法(mm)27×40×154(H)測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4質量(g)148温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
  • 10 Kpa ロールマノメーター エスコ

    10 Kpa ロールマノメーター

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA770GA-10
  • [PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ

    [PH 4.01] フタル酸塩pH標準液

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
    仕様pH4.01フタル酸塩標準液エスコ品番EA776AL-21容量(mL)500
  • ペーハー計(ペン型) エスコ

    ペーハー計(ペン型)

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    翌日出荷
    付属品ハンドストラップ仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃サイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
  • ペーハー計 エスコ

    ペーハー計

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃測定範囲(pH)2.00/12.00分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
  • [EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ

    [EA776AL用] 投げ込み型センサー

    エスコ
    ¥38,400税込¥42,240
    1個
    翌日出荷
    用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
  • [EA776AL用] 標準センサー エスコ

    [EA776AL用] 標準センサー

    エスコ
    ¥30,500税込¥33,550
    1個
    翌日出荷
    用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
  • ペーハーメーター エスコ

    ペーハーメーター

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170測定範囲(pH)1.0/12.0精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1
  • 替芯(6本入/EA770XP用) エスコ

    替芯(6本入/EA770XP用)

    エスコ
    ¥6,400税込¥7,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA770XP-1
  • マルチ水質測定器 エスコ

    マルチ水質測定器

    エスコ
    ¥37,500税込¥41,250
    1個
    当日出荷
    仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
  • [PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ

    [PH 9.18] ほう酸塩pH標準液

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    pH9.18ほう酸塩標準液。
    エスコ品番EA776AL-23
  • 14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個) エスコ

    14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-77幅(mm)18全長(mm)33種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 0-100℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~100寸法(mm)8感温部(mm)100ケース外径(Φmm)110エスコ品番EA727AA-77精度2接続ねじR1/2”(真鍮)温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正
  • 77 mm 打撃メガネレンチ エスコ

    77 mm 打撃メガネレンチ

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-77形状ストレート(打撃)全長(mm)345対辺(mm)77寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
  • [充電式]マルチクリーナー エスコ

    [充電式]マルチクリーナー

    エスコ
    ¥4,930税込¥5,423
    1個
    翌日出荷
    【適合品番】EA115KZ-1A
    用途自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。全長(mm)200毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)80×80
  • 7.7x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    7.7x 78mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-7.7
  • 175mm(6mm) 交換用ローラー(2本) エスコ

    175mm(6mm) 交換用ローラー(2本)

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NA-77軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)25材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロンローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用
  • 0-32% 屈折計 エスコ

    0-32% 屈折計

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA776BY-21
  • 530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青) エスコ

    530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)

    エスコ
    ¥6,870税込¥7,557
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。側面ロック機構付。 インシュロックを用いてふたを封印することができます。 EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。
    エスコ品番EA506AA-77材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340スタッキング可フタの有無あり
  • 気流検知管セット エスコ

    気流検知管セット

    エスコ
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA770X-100A
  • 91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ

    91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798CA-77A材質プラスチック寸法(mm)117×68×91質量(g)230電源単3電池×2本表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、ダブル電子音アラーム報音、スヌーズ、温湿度表示、快適度インジケーター(お部屋の快適度を7段階でお知らせ)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライト電池寿命約1年(マンガン電池使用時)カレンダー付きアラーム付き
  • 0-28% 食塩濃度計 エスコ

    0-28% 食塩濃度計

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    4日以内出荷
    自動温度補正付。
    エスコ品番EA776BY-28寸法(mm)約Φ30×160質量(g)約110濃度(%)食塩:0~28
  • ペーパークリップ エスコ

    ペーパークリップ

    エスコ
    ¥2,250税込¥2,475
    1箱(10個)
    翌日出荷
    大きな挟み口が大型書類をガッチリキープします。
    材質スチール色シルバー(ニッケルメッキ)