カテゴリ
- 研磨材(43)
- 作業工具(42)
- 切削工具(27)
- 物流用品(17)
- 電動工具(7)
- メカニカル部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(252)
- 黒田精工(240)
- ホンダ(235)
- ミツビシ(124)
- トヨタ(95)
- スズキ(86)
- ニッサン(69)
- スバル(68)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- SMC(46)
- 三菱ふそう(24)
- イチネンTASCO(21)
- アカギ(21)
- SWAGE-LINE(21)
- 三菱電機(19)
- ノーブランド(18)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- ブランドをもっと見る
「a-84」の検索結果

DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥33,300税込¥36,6301個当日出荷エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
2-12mm用 ガラス切
エスコ(1件のレビュー)¥5,340税込¥5,8741個当日出荷適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845BB材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)175色青色質量(g)約26刃径(Φmm)3切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6刃先角度(°)138
カードリング
エスコ¥740税込¥8141袋(5個)当日出荷から翌日出荷伝票や、単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。材質鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
ガラス細工プライヤー(薄物用)
エスコ(1件のレビュー)¥15,800税込¥17,3801丁(1丁)翌日出荷あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用
エスコ¥7,370税込¥8,1071本翌日出荷仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売
130kg ウインチ用取付アーム
エスコ¥54,200税込¥59,6201個当日出荷適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下使用可能支柱径(mm)40~50
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)
エスコ¥5,490税込¥6,0391個翌日出荷エスコ品番EA845-10材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)175質量(g)86.7ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】140切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~12
プロ用ガラス切
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)エスコ品番EA845AD材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)180質量(g)約112ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】145切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6
高速切断機
エスコ¥32,000税込¥35,2001台当日出荷鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
ガラス切(プロ用) EA845シリーズ
エスコ¥20,400税込¥22,4401本翌日出荷ホイールホルダーが360°回転します。仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
ガラス切り
エスコ¥4,650税込¥5,1151本翌日出荷フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。全長(mm)140適合板厚(mm)3~6刃角(°)135材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)金属
ガラス切り(厚物用)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷ぶ厚いガラスを切るのに適しています。適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス全長(mm)141質量(g)79刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】158切断能力10000m(距離換算)適合板厚(mm)10~25切断板厚(mm)10~25刃角(°)158材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック
切断砥石(超薄型)
エスコ¥2,120税込¥2,3321箱(10枚)翌日出荷セラミック砥粒で切れ味UP。シリーズで最速の切断、長寿命。粒度SG46TBF寸法(mm)105×1.0×15最大回転数(min-1[r.p.m])14520入数(本)10![[円切り用]ガラス切り エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572294-231110-02.jpg)
[円切り用]ガラス切り
エスコ¥17,400税込¥19,1401個当日出荷円切り用。全長(mm)650直径(Φmm)【吸盤】50能力【円切り】72~1200適合板厚(mm)3~6刃角(°)130材質(刃)スチールベース径(Φmm)307
DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥85,500税込¥94,0501個翌日出荷付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
エスコ¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4最大回転数(min-1[r.p.m])8400アズワン品番64-7939-92
ガラス切
エスコ¥13,000税込¥14,3001本翌々日出荷有鉛ガラスに最適です。カッティングヘッドは交換可能です。オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。オイル別売。適応ガラス:色ガラス、フロートガラス、模様ガラス。仕様切断能力(距離換算)(m):10000全長(mm)180色黒質量(g)42板厚(mm)可能:3~6材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック刃先角度(°)127刃径(mm)Φ5
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。仕様●サイズ(mm):300×170●直角度(mm):±0.40●カラー:ブラック●材質:ハードペーパー材質ハードペーパー形状L型全長(mm)300材質(本体)ハードペーパー




















![硝子切替刃[EA845H・EA845R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03636412-180824-02.jpg)







![[円切り用]ガラス切り エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572294-231110-02.jpg)