カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • 作業工具(23)
  • 研磨材(15)
  • 物流用品(10)
  • 電動工具(4)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 黒田精工(240)
  • アカギ(21)
  • SWAGE-LINE(21)
  • イチネンTASCO(20)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ノーブランド(15)
  • リケン(15)
  • INAX(LIXIL)(15)
  • 旭精工(14)
  • Scorpion (スコーピオン)(13)
  • ホンダ(12)
  • タカノ(12)
  • CKD(11)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](11)
  • (10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • サンドビック(8)
  • SHINANO(信濃機販)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-84」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力マグネットフック エスコ超強力マグネットフックエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
カードリング エスコカードリングエスコ
740税込814
1袋(5個)
翌日出荷
伝票や、単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
材質鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ(2件のレビュー)
9,640税込10,604
1個
当日出荷
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)エスコ(1件のレビュー)
33,300税込36,630
1個
当日出荷
エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
エングレービングカッター エスコエングレービングカッターエスコ
615税込677
1本
翌日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2
100V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ100V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
仕様交流操作型型式S-T35サイズ75×91×89(H)mmメーカー三菱電機補助接点2a2b
2-12mm用 ガラス切 エスコ2-12mm用 ガラス切エスコ(1件のレビュー)
5,340税込5,874
1個
当日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845BB材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)175青色質量(g)約26刃径(Φmm)3切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6刃先角度(°)138
チョークホルダー エスコチョークホルダーエスコ(2件のレビュー)
3,940税込4,334
1個
当日出荷
エスコ品番EA846Y-1
150×2.0×22.0mmダイヤモンドカッター エスコ150×2.0×22.0mmダイヤモンドカッターエスコ
8,990税込9,889
1個
当日出荷
コンクリート、ブロックの切断に側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック外径(Φmm)150穴径(Φmm)22エスコ品番EA843RB-150刃厚(mm)2.2
100x2.0mm 切断砥石 エスコ100x2.0mm 切断砥石エスコ
2,340税込2,574
1セット(10枚)
当日出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度46研削材A/WAエスコ品番EA843XA-100
A84 スタンダード Vベルト エスコA84 スタンダード Vベルトエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-84種類Vベルト規格A84
100mm 切断砥石 エスコ100mm 切断砥石エスコ
3,760税込4,136
1セット(10枚)
翌日出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)2.4穴径(Φmm)15粒度46エスコ品番EA843XB-100
DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)エスコ
68,900税込75,790
1個
翌日出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フックエスコ品番EA840DK-2質量(kg)6.8コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7直径×長さL(Φmm×mm)112×340最大牽引質量(kg)【水平】1360ワイヤーロープ長さ(m)15.2ギア比136巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
4.8mmx7.5m フック付ワイヤー エスコ4.8mmx7.5m フック付ワイヤーエスコ
9,920税込10,912
1個
翌日出荷
エスコ品番EA840DC-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)エスコ
85,500税込94,050
1個
翌日出荷
付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
薄物用ガラス細工プライヤー用交換プレート エスコ薄物用ガラス細工プライヤー用交換プレートエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
EA846B用替プレート。
入数(個)1
ガラス切 エスコガラス切エスコ(3件のレビュー)
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
薄物用ガラス細工プライヤー交換バー エスコ薄物用ガラス細工プライヤー交換バーエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
EA846B用替バー。
入数(個)1
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用) エスコ175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)エスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
エスコ品番EA845-10材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)175質量(g)86.7ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】140切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~12
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
●全長…160mm ●刃角度…135° ●真鍮ハンドル ●可能板厚…2~12mm ●オイル別売(EA845-2)
1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-17
ガラス切替刃 エスコガラス切替刃エスコ
6,790税込7,469
1個
3日以内出荷
EA845AD、EA845RC用替刃。ホイール角度165°。
切断板厚(mm)19~25
ガラス切替刃 エスコガラス切替刃エスコ
6,790税込7,469
1個
3日以内出荷
EA845AD、EA845RC用替刃。ホイール角度155°。
切断板厚(mm)6~12
ガラス切替刃 エスコガラス切替刃エスコ
6,790税込7,469
1個
3日以内出荷
EA845AD用替刃。ホイール角度145°。
切断板厚(mm)6~10
M10x 84mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM10x 84mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
ねじM10×1.5仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-122材質S45C寸法A(mm)84表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)11
厚物ガラスカッティングプライヤー エスコ厚物ガラスカッティングプライヤーエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
【EA846C用】替チップ。
材質プラスチック寸法(mm)10×14入数(個)1
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)180質量(g)約112ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】145切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6
100mm 研磨用ダイヤモンドホイール エスコ100mm 研磨用ダイヤモンドホイールエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843A-2
硝子切替刃[EA845H・EA845R] エスコ硝子切替刃[EA845H・EA845R]エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA845H-1
小型電動ウインチ エスコ小型電動ウインチエスコ
233,800税込257,180
1台
8日以内出荷
付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質質量(kg)19揚程(m)29電源AC100V1100W、12Aコード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496定格荷重(kg)200電源コード5m口径(mm)フック:32吊上速度(m/min)14.4
6.4mmx15m フック付ワイヤー エスコ6.4mmx15m フック付ワイヤーエスコ
21,900税込24,090
1個
8日以内出荷
用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-15ケーブル長(m)15フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
小型電動ウインチ エスコ小型電動ウインチエスコ
194,600税込214,060
1台
8日以内出荷
付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質質量(kg)14揚程(m)30電源AC100V 870W、10Aコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362定格荷重(kg)130電源コード5m口径(mm)フック:32吊上速度(m/min)24.6
[EA841XG-15,-17用]  8T バンドソー鋸刃(5本) エスコ[EA841XG-15,-17用] 8T バンドソー鋸刃(5本)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-15A
125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター エスコ125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッターエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843RD-125
204×2.2×25.4mmダイヤモンドカッター エスコ204×2.2×25.4mmダイヤモンドカッターエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック外径(Φmm)204穴径(Φmm)25.4エスコ品番EA843RB-204刃厚(mm)2.2
305x2.8mm 切断砥石 エスコ305x2.8mm 切断砥石エスコ(1件のレビュー)
4,430税込4,873
1箱(5枚)
翌日出荷
シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
用途一般鋼用エスコ品番EA843XA-305厚さ(mm)2.8質量(kg)2.36(5枚1パックあたり)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305最大回転数(min-1[r.p.m])4300主要切断材料一般鋼研削材A/WA
106x1.3mm 薄型切断砥石(10枚) エスコ106x1.3mm 薄型切断砥石(10枚)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843XB-102
106x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚) エスコ106x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843XB-101
106x2.2mm 切断砥石(10枚) エスコ106x2.2mm 切断砥石(10枚)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843XB-103
405x3.0レジノイド切断砥石 エスコ405x3.0レジノイド切断砥石エスコ
31,000税込34,100
1箱(25枚)
翌日出荷
外径(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4研削材A/WAエスコ品番EA843XC-405