カテゴリ

  • 切削工具(98)
  • 電動工具(58)
  • 研磨材(44)
  • 作業工具(19)
  • 安全保護具(12)
  • 制御機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,414)
  • MAZDA(マツダ)(675)
  • RS PRO(415)
  • YAMAHA(ヤマハ)(299)
  • ニッサン(165)
  • Panasonic(パナソニック)(156)
  • TRACO POWER(134)
  • ミツビシ(117)
  • トヨタ(102)
  • omron(オムロン)(94)
  • スバル(77)
  • Texas Instruments(71)
  • イチネンTASCO(70)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • 三菱電機(58)
  • Kawasaki(55)
  • 旭計器工業(55)
  • 三菱ふそう(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-85」の検索結果

290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A85 スタンダード Vベルト エスコ

    A85 スタンダード Vベルト

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-85種類Vベルト規格A85
  • 13 x15mm 両口スパナ エスコ

    13 x15mm 両口スパナ

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-8.5二面幅(mm)13×15商品構成単品
  • レシプロソー替刃セット エスコ

    レシプロソー替刃セット

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA857A
  • 吊り下げ名札 エスコ

    吊り下げ名札

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 225mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ

    225mm [超硬付] レシプロソーブレード

    エスコ
    3,730税込4,103
    1枚
    当日出荷
    用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド幅(mm)22厚さ(mm)1.3全長(mm)225山数超硬チップ6T
  • [充電式]マルチツール エスコ

    [充電式]マルチツール

    エスコ
    58,200税込64,020
    1台
    翌日出荷
    付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
    仕様スターロックマックス材質樹脂(本体)質量(kg)1.9角度(°)振り子:2.8(左右1.4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)84サイズ(mm)84×299×120振動3軸合成値(m/s2)2.7
  • ジグソーブレード(5枚) EA854LDシリーズ エスコ

    ジグソーブレード(5枚) EA854LDシリーズ

    エスコ
    535税込589
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    仕様●シャンクタイプ:Tシャンク●全長(mm):100●山数:9●入数:5本
  • 丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ エスコ

    丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ

    エスコ
    6,170税込6,787
    1本
    翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
    仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm
  • Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ

    Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
  • ジグソーブレード(木工用) エスコ

    ジグソーブレード(木工用)

    エスコ
    495税込545
    1枚(2枚)
    翌日出荷
    用途釘入木材(5~50mm)。全長(mm)100山数8シャンクT入数(本)2
  • ジグソーブレード(木工用) エスコ

    ジグソーブレード(木工用)

    エスコ
    260税込286
    1枚(2枚)
    翌日出荷
    用途木材(10~50mm)。全長(mm)100山数9シャンクT入数(本)2
  • ジグソーブレード(木工用) エスコ

    ジグソーブレード(木工用)

    エスコ
    295税込325
    1枚(2枚)
    翌日出荷
    用途木材(3~20mm)円切仕上。全長(mm)80山数12シャンクT入数(本)2
  • 替刃(EA858A-1C・858AB用) エスコ

    替刃(EA858A-1C・858AB用)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1組(2組)
    翌日出荷
    W3/8”用 EA858A-1、EA858AB、(旧)EA858A用替刃 ステンレス軟鋼用
  • [EA851YZ-1用] チップソー替刃 エスコ

    [EA851YZ-1用] チップソー替刃

    エスコ
    9,680税込10,648
    1枚
    翌日出荷
    【EA851YZ-1用】チップソー替刃 一般木材、合板等の切断に
    仕様●外径:255mm●刃厚:2.6mm●穴径:25.4mm(付属の穴径変更ブッシュ使用時15.9mm)●重量(g):680●歯数:80P●最大回転数:5,600rpm●適応機種:EA851YZ-1●材質:本体:SK5相当先端:超硬チップ(K10)
  • 超硬チップソー(一般金属/低音刃) エスコ

    超硬チップソー(一般金属/低音刃)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1枚
    翌日出荷
    用途軟鋼材用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38(低音刃)●最大回転数:4400rpm
  • 250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-7
  • 250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-2
  • [EA851SR用]剪定刃 エスコ

    [EA851SR用]剪定刃

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851SR-1
  • 110mm/22T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ

    110mm/22T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-3適合材鉄・ステンレス
  • 100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ

    100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-2適合材鉄・ステンレス
  • 180mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ

    180mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用)

    エスコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA851CB-44
  • [EA954EA-81.82用] サイドパネル エスコ

    [EA954EA-81.82用] サイドパネル

    エスコ
    3,480税込3,828
    1台
    当日出荷
    サイドパネルの追加でより飛沫飛散対策 オフィスワーク中などの飛沫飛散対策に。 光を通し開放的な半透明パネル。 開口部高さは3段階に調節可能
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:300×1.6×600mm●重量(kg):0.6●材質:パネル:ポリプロピレン●板厚み:1.6mm
  • 丸鋸ガイド定規 エスコ

    丸鋸ガイド定規

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ジグソーブレード(木工用/3枚) エスコ

    ジグソーブレード(木工用/3枚)

    エスコ
    540税込594
    1組(3枚)
    翌日出荷
  • 丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ エスコ

    丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
    仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。
  • 超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ

    超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ

    エスコ
    3,100税込3,410
    1枚
    翌日出荷
    消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
  • レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ

    レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ

    エスコ
    1,170税込1,287
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れます。
    仕様●全長:152mm●山数:24●入数:5枚●材質:バイメタルスチール●用途:板金
  • レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ

    レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ

    エスコ
    1,040税込1,144
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    。耐久性に優れます。
  • レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ エスコ

    レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ

    エスコ
    7,230税込7,953
    1箱(10枚)
    翌日出荷
  • DC18V セーバーソー 充電式 エスコ

    DC18V セーバーソー 充電式

    エスコ
    22,900税込25,190
    1台
    翌日出荷
    塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
  • ジグソーブレードセット エスコ

    ジグソーブレードセット

    エスコ
    1,190税込1,309
    1セット
    翌日出荷
    EA854DA-1、EA813WA-17用。
    用途木工用、鉄鋼用、段ボール用。全長(mm)木工ブレード152、金工ブレード132、ナイフブレード152山数木工ブレード6T、金工ブレード21TシャンクTシャンク
  • 替刃(軟鋼用/EA858A-31用) エスコ

    替刃(軟鋼用/EA858A-31用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1組
    翌日出荷
    EA858A-31用
  • [充電式] ジグソー エスコ

    [充電式] ジグソー

    エスコ
    116,500税込128,150
    1台
    翌日出荷
    Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース
  • 電動かんな(充電式) エスコ

    電動かんな(充電式)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    クラストップの切削深さ ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。 電池残量表示機能付 握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。 ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。) ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
    仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー
  • 200mmx20T レシプロソーブレード(細目/1枚) エスコ

    200mmx20T レシプロソーブレード(細目/1枚)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1枚
    翌日出荷
    用途木材:65mm、軟鋼板:6mm材質全長(mm)223刃長(mm)200山数20刃厚(mm)0.62~0.63
  • 160mm/32T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ

    160mm/32T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

    エスコ
    4,680税込5,148
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-5適合材鉄・ステンレス
  • レシプロソーブレード エスコ

    レシプロソーブレード

    エスコ
    2,780税込3,058
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    用途木材、プラスチック、石膏用材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)130山数6
  • レシプロソーブレード(木工用/高速) エスコ

    レシプロソーブレード(木工用/高速)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1枚ほか
    翌日出荷
    替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
    用途木材適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他材質SK材全長(mm)227質量(g)30ピッチ(mm)3.4刃長(mm)200山数7板厚(mm)0.9適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板切り幅(mm)1.5
  • 205mm レシプロソーブレード 発泡スチロール用/2枚 エスコ

    205mm レシプロソーブレード 発泡スチロール用/2枚

    エスコ
    4,200税込4,620
    1箱(2台)
    翌日出荷
    ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。
    仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類
  • 超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズ エスコ

    超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズ

    エスコ
    3,610税込3,971
    1枚
    翌日出荷
    消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。