カテゴリ

  • バイク純正部品(824)
  • 自動車純正部品(736)
  • オフィス家具(175)
  • メカニカル部品(137)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
  • 建築金物(126)
  • バイク部品(61)
  • 電気材料(61)
  • 制御機器(55)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 物流用品(37)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 機構部品(26)
  • 自動車補修部品(23)
  • 事務用品(21)
  • 農業機械(21)
  • 切削工具(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 測定用品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 塗料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 医療(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「b-97」の検索結果

2,723件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 97 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 97 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-97種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)1000寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • レバ- 2 B97-H3922-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レバ- 2 B97-H3922-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (STD) B97-E1631-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) B97-E1631-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング B97-8182M-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング B97-8182M-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • エンド,グリツプ B97-F6246-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エンド,グリツプ B97-F6246-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
  • ブレ-キパツドキツト B97-W0045-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレ-キパツドキツト B97-W0045-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • (D9B97)シール キット ニッサン

    (D9B97)シール キット

    ニッサン
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • ホルダ,クラツチケ-ブル B97-E5441-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ,クラツチケ-ブル B97-E5441-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
  • カラ-,ホイ-ル B97-F5376-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ-,ホイ-ル B97-F5376-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
  • カラーアセンブリ B97-F530S-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カラーアセンブリ B97-F530S-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング B97-H182R-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング B97-H182R-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサー (B097) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (B097)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ,デリバリ 1 B97-E3161-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,デリバリ 1 B97-E3161-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドルコンプリ-ト B97-F6110-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドルコンプリ-ト B97-F6110-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング,リタ-ン B97-E6345-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,リタ-ン B97-E6345-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • カラ-,ホイ-ル B97-F5383-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ-,ホイ-ル B97-F5383-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケツト,クランクケ-スカバ- B97-E5451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,クランクケ-スカバ- B97-E5451-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ B97-F5364-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ B97-F5364-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • ブレ-キパツドキツト 2 B97-F5806-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレ-キパツドキツト 2 B97-F5806-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • シングルシ-トアセンブリ B97-F4710-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シングルシ-トアセンブリ B97-F4710-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
  • カラ-,ホイ-ル B97-F5377-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ-,ホイ-ル B97-F5377-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
  • デイスク,ブレーキ (ライト) B97-F582U-00 YAMAHA(ヤマハ)

    デイスク,ブレーキ (ライト) B97-F582U-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ,マフラ 2 B97-E4728-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,マフラ 2 B97-E4728-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • デイスク,リヤブレーキ 2 B97-F582W-00 YAMAHA(ヤマハ)

    デイスク,リヤブレーキ 2 B97-F582W-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
  • (16B97)FCサブラジエータ アウトレット ホース トヨタ

    (16B97)FCサブラジエータ アウトレット ホース

    トヨタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • グリルラジエター (B097) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (B097)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ダンパー(L) フロント (B097) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(L) フロント (B097)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • ダンパー(R) フロント (B097) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(R) フロント (B097)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • トリム(L) シート クッション (B097) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (B097)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート クッション (B097) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (B097)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • (75114)グリル&シールセット B97M ホンダ

    (75114)グリル&シールセット B97M

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
...
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
"b-97" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷