カテゴリ

  • 接着剤・補修材(65)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(220)
  • ホンダ(90)
  • SMC(85)
  • スバル(44)
  • サンドビック(16)
  • ネグロス電工(11)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • 京セラ(9)
  • コンサス(9)
  • 日東工器(8)
  • トヨタ(8)
  • ミツビシ(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • 日東工業(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • ニッサン(5)
  • 青木精密工業(4)
  • SANDVIK(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-930」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [クリアー]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にクリアーエスコ品番EA930-2使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
  • 333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [グレー]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にグレーエスコ品番EA930-3使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • シリコ-ンシーラント エスコ

    シリコ-ンシーラント

    エスコ
    1,080税込1,188
    1本
    翌々日出荷
    液状ガスケット。脱オキシムタイプ。シリコンシール剤。ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
    使用温度範囲(℃)-50~200内容量(g)100耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
  • 333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ

    333ml シリコンシーラント [ホワイト]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にホワイトエスコ品番EA930-1使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ エスコ

    シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1箱(10本)
    翌日出荷
    一成分形シリコーン樹脂剤 耐候性、耐久性に優れています。 シリコン入りシール剤 目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
    危険物の類別非危険物
  • 333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [アイボリー]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にアイボリーエスコ品番EA930-4使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
  • 回転式 コーキングガン エスコ

    回転式 コーキングガン

    エスコ
    9,570税込10,527
    1個
    当日出荷
    持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
    材質スチール製適合330mL用エスコ品番EA930BE全長(mm)350質量(g)約800危険物の類別非危険物
  • 30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-30形状丸形直径(Φmm)30長さ(m)1適合目地幅(mm)21~25直径(Φmm)×長さ(m)30×1危険物の類別非危険物
  • 500g  ボンドコーク(ホワイト) エスコ

    500g ボンドコーク(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA930AF-1危険物の類別非危険物
  • 8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(2件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
  • 25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-25形状丸形直径(Φmm)25長さ(m)1適合目地幅(mm)18~21直径(Φmm)×長さ(m)25×1危険物の類別非危険物
  • 変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ

    変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    欠品中
    。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
    仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
  • 310mm コーキングガン エスコ

    310mm コーキングガン

    エスコ
    780税込858
    1丁
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本

    エスコ
    875税込963
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
  • 変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ

    変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
    仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
  • 320ml ウレタンコーク(アイボリー) エスコ

    320ml ウレタンコーク(アイボリー)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA930AL-2危険物の類別非危険物
  • 85mlシリコーンシーラント(高温用/赤) エスコ

    85mlシリコーンシーラント(高温用/赤)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    欠品中
    用途溶鉱炉、煙道高温設備に仕様チューブ使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L硬化時間24時間危険物の性状水溶性
  • 330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本

    エスコ(1件のレビュー)
    875税込963
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 変成シリコンコーク エスコ

    変成シリコンコーク

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    欠品中
    塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
    用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
  • 5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)500適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×500危険物の類別非危険物
  • 15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)10適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×10危険物の類別非危険物
  • 150g シリコーン(チューブ入・ホワイト) エスコ

    150g シリコーン(チューブ入・ホワイト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。
    用途接着・シーリングにホワイトエスコ品番EA930MA-1タイプ脱オキシム使用温度範囲(℃)-50~250危険物の類別非危険物
  • 100g シリコーン(チューブ入・クリアー/20本) エスコ

    100g シリコーン(チューブ入・クリアー/20本)

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
    クリアーエスコ品番EA930M-2B耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
  • 50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ
    6,150税込6,765
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
  • 8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物
  • 100g シリコーン(チューブ入・ホワイト/20本) エスコ

    100g シリコーン(チューブ入・ホワイト/20本)

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
    ホワイトエスコ品番EA930M-1B耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
  • 6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)250適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×250危険物の類別非危険物
  • 13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)10適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×10危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    翌日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材アイボリー質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • 内装用ボンドコーク エスコ

    内装用ボンドコーク

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
    用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • 20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)10適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×10危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    翌日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • 変成シリコンコーク エスコ

    変成シリコンコーク

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
    用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
  • 40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ

    液状ガスケット EA930TAシリーズ

    エスコ
    1,970税込2,167
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ

    液状ガスケット EA930TAシリーズ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1本
    翌日出荷
    不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
    仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーン ブラック 333mL エスコ

    変成シリコーン ブラック 333mL

    エスコ
    1,170税込1,287
    1本
    欠品中
    内外壁も名種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。
    使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化)可使時間(分)30完全硬化時間6時間押出し性5℃/7秒、20℃/4秒タックフリータイム(分)140~240/5℃、40~120/20℃危険物の類別非危険物特性耐熱・耐寒・耐候・防カビ耐用温度(℃)-30~90(硬化後)
ca-90特集