カテゴリ

  • 作業工具(80)
  • 物流用品(26)
  • メカニカル部品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 切削工具(13)
  • 電気材料(9)
  • 建築金物(9)
  • 保管用品(8)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 照明(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 手袋(4)
  • 制御機器(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • MAZDA(マツダ)(1,192)
  • BIGM(丸山製作所)(641)
  • SMC(540)
  • ミツビシ(343)
  • 三菱ふそう(259)
  • メディアカバーマーケット(225)
  • スバル(224)
  • ニッサン(181)
  • トヨタ(136)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • ホンダ(123)
  • 三菱(109)
  • スズキ(96)
  • ヤンマー(87)
  • 水本機械製作所(76)
  • 旭精工(74)
  • YAMAHA(ヤマハ)(71)
  • 三木プーリ(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-27」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
3,610税込3,971特価
1箱(200本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
440V・27A 電磁接触器 エスコ440V・27A 電磁接触器エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
種類電磁接触器定格使用電圧(V)200エスコ品番EA940MF-14
チューブベンダーセット (ラチェット式) エスコチューブベンダーセット (ラチェット式)エスコ
42,400税込46,640
1組
翌日出荷
なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8”全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420材質(本体)アルミ鋳物製ケース寸法(mm)570×210×140
595x400x300mm 保冷インナーボックス(75Lオリコン用) エスコ595x400x300mm 保冷インナーボックス(75Lオリコン用)エスコ(2件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷
折りたたみコンテナ75Lタイプ。1個入り。 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様75L用エスコ品番EA506AA-275材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます質量(g)450外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×395×295
ベンダーケース エスコベンダーケースエスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
視認性の高い頑丈なスチールボックスです。
材質スチールケース寸法(mm)570×210×140
[EA276G、GE]ガイド用クイックロックハンドル エスコ[EA276G、GE]ガイド用クイックロックハンドルエスコ
120,500税込132,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-1
3/4インチ [3倍R]シュー エスコ3/4インチ [3倍R]シューエスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-6
5/8″ベンダーヘッド エスコ5/8″ベンダーヘッドエスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA270-5H
3/8″ベンダーヘッド エスコ3/8″ベンダーヘッドエスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
エスコ品番EA270-3H
3/4″ベンダーヘッド エスコ3/4″ベンダーヘッドエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA270-6H
7/8インチ [3倍R]シュー エスコ7/8インチ [3倍R]シューエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-7
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から8日以内出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
27mm  コンビネーションギアレンチ エスコ27mm コンビネーションギアレンチエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RA-27
1/2”sqx27mmインパクトソケット エスコ1/2”sqx27mmインパクトソケットエスコ
760税込836
1個
当日出荷
対辺(mm)27差込角(inch)1/2”全長(mm)41外径(mm)30
共用水栓鍵 エスコ共用水栓鍵エスコ
805税込886
1個
当日出荷
仕様四角対辺:7mm
(EA276GA用)ベンダーガイド エスコ(EA276GA用)ベンダーガイドエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
材質真鍮
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
2,670税込2,937特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,580税込2,838
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
1/2″ベンダーヘッド エスコ1/2″ベンダーヘッドエスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
エスコ品番EA270-4H
1インチ [3倍R]シュー エスコ1インチ [3倍R]シューエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-8
クリーンブラシ(ブラウン) エスコクリーンブラシ(ブラウン)エスコ
915税込1,007
1個
当日出荷
車内清掃に最適 毛足の長いマイクロファイバーで車内の埃をすっきり。 柄が折り畳み式でコンパクトに収納できます。 モップ部が汚れても取り外して洗えます。
エスコ品番EA928AA-27材質毛部:ポリエステル80%・ナイロン20%、ゴム部:ゴム・ポリエステル、柄部:ポリプロピレン寸法(mm)130×300×30全長(mm)285ブラウン質量(g)110危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)100×145
木製取手 エスコ木製取手エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
材質強化木(積層材)
超硬付ホールソー エスコ超硬付ホールソーエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
密封型ベアリング エスコ密封型ベアリングエスコ
850税込935
1個
翌日出荷から8日以内出荷
粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g エスコ粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6gエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-45
ベンダーボディ エスコベンダーボディエスコ
22,200税込24,420
1個
翌々日出荷
なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604Aシリーズエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ギアで作動します。
六角対辺(mm)3
ベンダーヘッド (逆作用) エスコベンダーヘッド (逆作用)エスコ
16,100税込17,710
1セット
翌日出荷
なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。
材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”
3/4″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ3/4″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-6
1インチ [4倍R]シュー エスコ1インチ [4倍R]シューエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-8B
1.5/8インチ [3倍R]シュー エスコ1.5/8インチ [3倍R]シューエスコ
90,600税込99,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-15
1.1/4インチ [3倍R]シュー エスコ1.1/4インチ [3倍R]シューエスコ
62,500税込68,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-12
1.1/2インチ [3倍R]シュー エスコ1.1/2インチ [3倍R]シューエスコ
90,600税込99,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-14
1.3/4インチ [3倍R]シュー エスコ1.3/4インチ [3倍R]シューエスコ
158,000税込173,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-16
ベンダーボディ(ショートハンドル) エスコベンダーボディ(ショートハンドル)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA270BS-2
7/8インチ [4倍R]シュー エスコ7/8インチ [4倍R]シューエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-7B
7/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ7/8″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-7
5/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ5/8″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-5
1.3/8インチ [3倍R]シュー エスコ1.3/8インチ [3倍R]シューエスコ
62,500税込68,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-13