カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Hager(3)
  • 制研化学工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-463p」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
175mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用) エスコ175mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)エスコ
2,900税込3,190
1丁
当日出荷
形状ストレート全長(mm)175質量(g)213先端寸法(mm)幅:22.5、高さ:10アズワン品番64-7851-12
600mm フレキシブルホースクランププライヤー エスコ600mm フレキシブルホースクランププライヤーエスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に仕様ラチェット式エスコ品番EA463PA-1質量(g)550クランプ範囲(mm)54までグリップ長さ(mm)105クランプ幅(mm)12までケーブル長(cm)60
200mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用) エスコ200mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)エスコ
3,950税込4,345
1丁
翌日出荷
仕様先端爪高さ(mm):9.5先端爪長さ(mm):25先端爪幅(mm):9.5形状ストレート全長(mm)200質量(g)251最大開口(mm)33アズワン品番64-7851-13
ホースクランププライヤー エスコホースクランププライヤーエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
ラチェットロック付 先端多方向スロット クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレートアズワン品番65-2127-50
220mmホースバンド用プライヤー エスコ220mmホースバンド用プライヤーエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
全長(mm)220タイプクランプをしっかり捉えてかしめるフラットタイプ
250mm ホースクランプ プライヤー エスコ250mm ホースクランプ プライヤーエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
用途ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に仕様ラチェットロック付(3段階)・45°アングルエスコ品番EA463PF-2形状フラット型全長(mm)250
ホースクランププライヤー(ワイド) エスコホースクランププライヤー(ワイド)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。 クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 先端ギザ付
仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”)アズワン品番65-2127-49
220mmホースバンド用プライヤー エスコ220mmホースバンド用プライヤーエスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
全長(mm)220タイプ狭所でも効率よくかしめを行える二面タイプ
ホースクランププライヤー(90°ベンド) エスコホースクランププライヤー(90°ベンド)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
自動車のホースクランプを緩めたり、取り外しに 狭いスペースでの作業にも最適です。 ラチェット機能により、開口幅の調整が可能です。
仕様●仕様:フラット型●全長:203mm●形状:90°ベンド●開口幅:約20~70mmアズワン品番65-2127-51
38mm ホースクランプ バイス エスコ38mm ホースクランプ バイスエスコ
7,670税込8,437
1個
翌日出荷
ラチェット、または手回しで簡単に操作できます。 オープンタイプのクランプに御利用下さい。
エスコ品番EA463PG-1全長(mm)75開口幅(mm)38
ブーツバンド クランププライヤー エスコブーツバンド クランププライヤーエスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
GM車等のCVジョイントブーツバンドのかしめに。
用途イヤーレスタイプのクランプに材質スチールエスコ品番EA463PC-2全長(mm)230質量(g)330最大開口(mm)55
235mm ホースバンド用プライヤー エスコ235mm ホースバンド用プライヤーエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です
材質全長(mm)235使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下アズワン品番64-7851-10
ホースクランププライヤー エスコホースクランププライヤーエスコ
11,400税込12,540
1丁
翌日出荷
クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
250mmホースクランププライヤー エスコ250mmホースクランププライヤーエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます。 クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。
全長(mm)250リング型ハンドルプラスチックコーティング
ホースクランププライヤーセット エスコホースクランププライヤーセットエスコ
5,870税込6,457
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
[EA463PK-11用]替チップ エスコ[EA463PK-11用]替チップエスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
仕様EA463PK-11用替チップ
87mm ホースクランプ ツール エスコ87mm ホースクランプ ツールエスコ
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。 スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い箇所でも確実に作業できます。 クランプ部は山形エッジで滑らず外れにくい。 プライヤーでは作業が難しい車種に。 スズキ車(ワゴンRなど)の冷却系ホースを固定しているホースクリップに。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)
エスコ品番EA463PG-10全長(mm)87質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×28.2×27開口幅(mm)40
ホースクランププライヤー(ショートベント) エスコホースクランププライヤー(ショートベント)エスコ
5,900税込6,490
1本
翌日出荷
全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36アズワン品番64-2211-87
ホースクランププライヤー(スタンダード) エスコホースクランププライヤー(スタンダード)エスコ
6,280税込6,908
1丁
翌日出荷
全長(mm)210質量(g)310適合ホース外径(Φmm)10~47アズワン品番64-2211-86