カテゴリ
- 作業工具(24)
- 物流用品(16)
- 機構部品(9)
- 電気材料(3)
- 安全標識(3)
- 建築金物(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(1,040)
- SMC(545)
- BIGM(丸山製作所)(474)
- X.A.M(122)
- ミツビシ(120)
- omron(オムロン)(61)
- ニッサン(55)
- ホンダ(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- unitech(35)
- 日本プリメックス(35)
- スズキ(34)
- 三菱電機(34)
- イマオコーポレーション(32)
- アカギ(26)
- 清水製作所[継手](26)
- 旭精工(23)
- BOSCH(ボッシュ)(23)
- ブランドをもっと見る
「a039」の検索結果

コンクリート釘
エスコ¥495税込¥5451セット(100本)翌日出荷から5日以内出荷ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
洗濯ネット(円柱型/大物用)
エスコ¥240税込¥2641個(1個)当日出荷全自動・二層式洗濯機用。タオルケット・シーツなどの大きな洗濯物もすっぽり入る大型サイズですので、かさばる衣類の洗濯にも手軽にご使用いただけます。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。大物円柱型。材質生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン寸法(mm)420×520使用の目安タオルケット:約1枚 シーツ:約1~2枚 バスタオル:約3~4枚
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)
エスコ¥13,100~税込¥14,410~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:39A 600V (8.0mm2×4心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)19.5定格温度(℃)60
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
8本組 メガネレンチ
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
オーリング (フッ素ゴム)
エスコ¥1,190税込¥1,3091袋(5個)当日出荷から翌日出荷耐油、耐熱、耐ガソリン材質フッ素ゴム(4種D)使用温度範囲(℃)-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。線径(Φmm)3.5機能耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
600V/39Ax4芯 電力ケーブル
エスコ¥58,800税込¥64,6801巻当日出荷4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用仕様●定格容量:39A 600V(5.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷エスコ品番EA948BB-39A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
21x39x5mm 四角リング(ステンレス製)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA638JD-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)20種類リンク使用荷重(kg)60寸法A(mm)39寸法D(mm)5表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)21
56x70mm チェーン付ブリーザキャップ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-11材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法A(mm)39寸法D(mm)14寸法B(mm)70寸法C(mm)56
7.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。使用荷重(kg)350全長(m)5エスコ品番EA980SE-82材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)7.5寸法A(mm)39寸法B(mm)10仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)1000破断荷重1100
7.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。使用荷重(kg)350全長(m)10エスコ品番EA980SE-83材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)7.5寸法A(mm)39寸法B(mm)10仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)1000破断荷重1100
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
600V/39Ax2芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷用途一般電力用仕様2心(白・黒)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量39A600V(3.5mm2×2心)






![[EA539A用] 14-38mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922355-180219-02.jpg)




![[EA539B用] 14mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922398-180219-02.jpg)

![[EA539PA用] 22mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922757-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 14mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922748-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922407-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922766-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922775-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922425-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922434-180219-02.jpg)




![ガス名標識板[窒素] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764665-250829-02.jpg)