カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(62)
- 機構部品(27)
- 物流用品(13)
- 作業工具(13)
- 安全保護具(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 制御機器(10)
- 家電(10)
- 建築金物(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 研磨材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(58)
- コガネイ(925)
- BIGM(丸山製作所)(632)
- KITZ(キッツ)(307)
- Panasonic(パナソニック)(287)
- ベン(251)
- 桑名金属工業(232)
- リケン(226)
- テンパール工業(195)
- シロクマ(188)
- アカギ(183)
- KHK(小原歯車工業)(180)
- 日本継手(旧:JFE継手)(170)
- RS PRO(163)
- 岩崎製作所(147)
- X.A.M(143)
- イマオコーポレーション(141)
- ヨシタケ(122)
- ホンダ(121)
- ブランドをもっと見る
「a040」の検索結果
特価

32A.40A耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び32:40Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-40![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)
40A [ステンレス製] 共 栓
エスコ¥2,050税込¥2,2551個当日出荷ねじ径PF1・1/2エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40A外径(Φmm)63
40A吊バンド(VP管用/10個)
エスコ¥1,210税込¥1,3311セット(10個)翌日出荷提灯式吊バンド用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48
40A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ¥770税込¥8471個4日以内出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付)
エスコ¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷使用流体水(農水)材質ポリエステル繊維/PUR外径(Φmm)43.5色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3エスコ品番EA124LV-52![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷呼び径(A)40エスコ品番EA351DK-40厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び圧力10K
360x610mmデスクカッター(A3/40枚)
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷仕様光ってわかるカットラインで、より正確な裁断が可能質量(kg)3.1サイズ360(W)×610(L)×80(H)mm裁断幅(mm)430mm(A3)最大裁断枚数丸刃約40枚繰り返し・詰め替え対応![[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634797-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷呼び径(A)40エスコ品番EA351DJ-40厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K![40A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669145-180827-02.jpg)
40A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-5定格電流(A)40定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
40A/G 1・1/2” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA468DC-13高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径40A外径(Φmm)63フタの種類目皿
240V/ 40A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷エスコ品番EA940MM-30定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 40A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥8,480税込¥9,3281個翌日出荷エスコ品番EA940MM-24定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-34定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-20定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 40A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-14定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-9種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)40遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
替刃(EA540BC-15A用)
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54














![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)





![40A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945044-180219-02.jpg)





![40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944676-180219-02.jpg)

![40A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669206-180827-02.jpg)

![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)



![[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634797-170413-02.jpg)
![40A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669145-180827-02.jpg)