カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • MAZDA(マツダ)(1,818)
  • SMC(834)
  • BIGM(丸山製作所)(715)
  • AMPHENOL(91)
  • オンダ製作所(79)
  • IDEC(和泉電気)(78)
  • FYH(日本ピローブロック)(61)
  • ニッサン(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(50)
  • ミツビシ(48)
  • 東洋バルヴ(43)
  • 旭精工(36)
  • BOURNS(35)
  • unitech(35)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(33)
  • 三菱電機(32)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(32)
  • RS PRO(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1-13」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥105税込¥116
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質鉄
  • 冷媒充填用 スマートバルブ エスコ

    冷媒充填用 スマートバルブ

    エスコ
    ¥34,000税込¥37,400
    1台
    翌日出荷
    IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
    質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
  • 冷媒自動充填はかりセット エスコ

    冷媒自動充填はかりセット

    エスコ
    ¥66,000税込¥72,600
    1台
    翌日出荷
    セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
    質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
  • 冷媒自動充填はかり エスコ

    冷媒自動充填はかり

    エスコ
    ¥50,000税込¥55,000
    1個
    翌日出荷
    デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
    質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
  • 冷媒充填はかり エスコ

    冷媒充填はかり

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1台
    翌日出荷
    オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。
    仕様●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kg
  • 冷媒自動充填はかり エスコ

    冷媒自動充填はかり

    エスコ
    ¥89,300税込¥98,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA113XF-7
  • 84x 24x27mm コインケース(10円/50枚) エスコ

    84x 24x27mm コインケース(10円/50枚)

    エスコ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン色グリーン質量(g)約12収納枚数10円玉(50枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.5×27×27アズワン品番64-2291-73
  • 1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービット エスコ

    1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービット

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)75先端サイズ(-)5.5差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    ¥97,500税込¥107,250
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
    仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
  • ハンドル(アルミ製) エスコ

    ハンドル(アルミ製)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    クローム+アルマイトシルバー仕上げ トラス小ねじM4×30、2本付
  • ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ

    ホグリングプライヤー(マガジン付)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1セット
    翌日出荷
    素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。 ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。 フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
    仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mm
  • # 40/100mm ジルコフラップディスク エスコ

    # 40/100mm ジルコフラップディスク

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1枚
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。
    用途ステンレス用粒度#40穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒ジルコニウム最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
  • [13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング) エスコ

    [13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥114,500税込¥125,950
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)8.0・10・12・13・14・16・17・19・22・24・27・30・32(13本組)全長(mm)120~340
  • 1/2"DR/13mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/13mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40対辺(mm)13外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
  • 11.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス) エスコ

    11.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DA-113ソケットorプラグプラグ
  • M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコ

    M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-113材質ステンレス
  • [ポリカーボネート]波板 エスコ

    [ポリカーボネート]波板

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
    材質ポリカーボネート形状波型質量(g)約580/枚板厚(mm)約0.5耐熱温度(℃)134~140までサイズ(mm)1220×655
  • 作業線インク ピンク/床遮音マット用 45mL エスコ

    作業線インク ピンク/床遮音マット用 45mL

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    コンパネ塗装面やLGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等)。木材など繊維質の材料はインクが浸透するため水拭きでは消せません。
    材質水性顔料色ピンク内容量(mL)45
  • 1/2"DRx29/32"  ソケット エスコ

    1/2"DRx29/32" ソケット

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)41.3外径(Φmm)31.0差込角(inch)1/2"対辺(inch)29/32”
  • 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト) エスコ

    450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1枚
    翌日出荷
  • 3/8"x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    3/8"x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-113形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
  • つまみ(木製/ねじ込み式) エスコ

    つまみ(木製/ねじ込み式)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
  • ダブルラチェット片目片口スパナ エスコ

    ダブルラチェット片目片口スパナ

    エスコ
    ¥3,040税込¥3,344
    1丁
    翌日出荷
    12ポイント。
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)10.9×15.5全長(mm)359サイズ1-1/16”送り角度(°)ボックス側:5
  • 11.3x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    11.3x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-11.3
  • マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V エスコ

    マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V

    エスコ
    ¥17,100税込¥18,810
    1セット
    翌日出荷
    マルチツール本体とドライバーヘッドのセットです。マルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。
    セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
  • チャンネルブラシセット(ナイロン線) エスコ

    チャンネルブラシセット(ナイロン線)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109GA-113
  • 9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ

    9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TA-113
  • 19x100mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ

    19x100mm フラット型連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-113A
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    ¥1,070~税込¥1,177~
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質鉄入数1
  • 450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製) エスコ

    450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)

    エスコ
    ¥4,210税込¥4,631
    1個
    翌日出荷
    材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)24頭質量(g)450
  • リベット抜きパンチ (EA159KA-6用) エスコ

    リベット抜きパンチ (EA159KA-6用)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1本
    翌々日出荷
    リベット抜き作業に。
    仕様リベット抜きパンチ材質鉄軸径(Φmm)10.2全長(mm)153質量(g)170刃幅(mm)先端:1 太い部分:6先端形状ポイント突き出し長さ(mm)109
  • 13mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・薄板用) エスコ

    13mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・薄板用)

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA858HR-13
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    ¥6,380税込¥7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • 19x22mm メガネレンチ エスコ

    19x22mm メガネレンチ

    エスコ
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GA-10C材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)300質量(g)315タイプ75°対辺(mm)19×22寸法t(mm)31寸法d1(mm)28寸法d2(mm)32.1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)14
  • 取手用座金(ステンレス製) エスコ

    取手用座金(ステンレス製)

    エスコ
    ¥285~税込¥314~
    1組(2本)
    翌日出荷
  • 46mm 片目片口スパナ エスコ

    46mm 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥31,100税込¥34,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614ST-46全長(mm)500質量(g)1352対辺(mm)46寸法d(mm)65.2寸法b(mm)94.5寸法A1(mm)13寸法A2(mm)20
  • 21x23mm メガネレンチ エスコ

    21x23mm メガネレンチ

    エスコ
    ¥6,770~税込¥7,447~
    1個
    翌日出荷
    形状オフセット対辺(mm)21×23寸法A1(mm)13寸法A2(mm)14
  • 20x22mm メガネレンチ エスコ

    20x22mm メガネレンチ

    エスコ
    ¥6,170税込¥6,787
    1個
    翌日出荷
  • 電源コード EA764CDシリーズ エスコ

    電源コード EA764CDシリーズ

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    翌日出荷
    サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
  • ヘルメット用下アゴひも エスコ

    ヘルメット用下アゴひも

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1本
    翌日出荷
    ワンタッチ式。下あごひものみ。備長炭入り、帯電防止糸ステッチ入り。
    材質合成繊維適合品番EA998AD-11~-13、EA998AF-11、-13、-21、EA998AH-12B、EA998AM-1A