カテゴリ
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建築金物(2)
- 電動工具(2)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(714)
- IDEC(和泉電気)(78)
- オンダ製作所(76)
- FYH(日本ピローブロック)(57)
- 旭精工(36)
- unitech(34)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(32)
- 大阪魂(31)
- 富士電機(27)
- 三菱電機(27)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- サンドビック(26)
- 三菱ケミカルインフラテック(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 前澤給装工業(24)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- STAHLWILLE(スタビレー)(23)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(21)
- ブランドをもっと見る
「a1-13」の検索結果
特価

冷媒充填用 スマートバルブ
エスコ¥34,000税込¥37,4001台翌日出荷IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
冷媒自動充填はかり
エスコ¥50,000税込¥55,0001個翌日出荷デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
冷媒自動充填はかりセット
エスコ¥66,000税込¥72,6001台翌日出荷セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80![[ポリカーボネート]波板 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297038-251027-08.jpg)
[ポリカーボネート]波板
エスコ¥12,500税込¥13,7501枚(10枚)翌日出荷合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。材質ポリカーボネート形状波型質量(g)約580/枚板厚(mm)約0.5耐熱温度(℃)134~140までサイズ(mm)1220×655![3/8"x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978373-170829-02.jpg)
3/8"x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷エスコ品番EA573LA-113形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
19x22mm メガネレンチ
エスコ¥5,890税込¥6,4791個翌日出荷エスコ品番EA616GA-10C材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)300質量(g)315タイプ75°対辺(mm)19×22寸法t(mm)31寸法d1(mm)28寸法d2(mm)32.1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)14
ヘルメット用下アゴひも
エスコ¥480税込¥5281本翌日出荷ワンタッチ式。下あごひものみ。備長炭入り、帯電防止糸ステッチ入り。材質合成繊維適合品番EA998AD-11~-13、EA998AF-11、-13、-21、EA998AH-12B、EA998AM-1A
46mm 片目片口スパナ
エスコ¥31,100税込¥34,2101個翌日出荷エスコ品番EA614ST-46全長(mm)500質量(g)1352対辺(mm)46寸法d(mm)65.2寸法b(mm)94.5寸法A1(mm)13寸法A2(mm)20











![[ポリカーボネート]波板 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297038-251027-08.jpg)
![3/8"x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978373-170829-02.jpg)