カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(255)
- 油圧機器・油圧ホース(80)
- 電気材料(40)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- SMC(240)
- RS PRO(168)
- 京セラ(157)
- MAZDA(マツダ)(153)
- ナベヤ(64)
- 三木プーリ(57)
- ミツビシ(54)
- WURTH ELEKTRONIK(47)
- JST(日本圧着端子製造)(44)
- コガネイ(41)
- ナリカ(41)
- イマオコーポレーション(38)
- アメリカン電機(38)
- タイテックス(37)
- ワルター(35)
- ParkerTAIYO(34)
- MSTコーポレーション(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a1.25」の検索結果

ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労色乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
25mm バックル(プラスチック製/2個)
エスコ(7件のレビュー)¥160税込¥1761セット(2個)当日出荷サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。エスコ品番EA628RA-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)35×60×12適合バンド幅(mm)25
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ(5件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10色赤質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(2件のレビュー)¥4,410税込¥4,8511個当日出荷カプラー付。用途エアー用色赤使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥435~税込¥479~1本ほか当日出荷から翌日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥2,330税込¥2,5631個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
金具付手元ウレタンホース
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)0.3常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥1,800~税込¥1,980~1本ほか当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース
エスコ¥6,050税込¥6,6551個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)
20m 12mm エアーホース [黒]
エスコ¥12,700税込¥13,9701本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ¥5,810税込¥6,3911個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EB-10色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥4,310税込¥4,7411個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥3,030税込¥3,3331個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)
20m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥17,800税込¥19,5801本当日出荷補強層2層。筋入り常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
5m 金具付ウレタンホース
エスコ¥4,150税込¥4,5651本当日出荷ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-5材質ウレタン樹脂質量(kg)0.21色オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:3/最大:4
G1/4"グリース用チャージングホース
エスコ¥7,080~税込¥7,788~1個当日出荷から翌日出荷仕様雌ねじ×雄ねじ付使用圧力(MPa)40ホース内径(Φmm)6取付ねじ径(inch)G1/4”危険物の類別非危険物
4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥939税込¥1,0331個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(3件のレビュー)¥7,310税込¥8,0411個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-82色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)
エスコ¥6,640税込¥7,3041個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,110税込¥3,4211個欠品中エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。材質PVCエスコ品番EA125EF-8.5色赤長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個当日出荷カプラー付。用途エアー用色赤使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-10質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥29,600税込¥32,5601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。内径×外径(Φmm)6×8長さ(m)20色半透明常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥1,470税込¥1,6171枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
6mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥22,600税込¥24,8601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。内径×外径(Φmm)4×6長さ(m)20色半透明常用圧力(MPa)1.3破壊圧力(MPa)6.5エスコ品番EA125F-6材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)4外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)30特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
5m カプラー付ウレタンホース
エスコ¥6,870税込¥7,5571本翌日出荷ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10色オレンジ最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125B-5材質ウレタン樹脂長さ(m)5使用温度範囲(℃)-40~60最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)7.2使用流体空気主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用特性柔軟性
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷耐薬品性に優れています。長さ(m)2色半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷耐薬品性に優れています。長さ(m)2色半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性

















![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)



![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)