カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アカギ(117)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • テンパール工業(29)
  • INAX(LIXIL)(25)
  • 日東工業(21)
  • ケナメタル(19)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 椿本バルクシステム(19)
  • omron(オムロン)(16)
  • ノーブランド(16)
  • BOURNS(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • 旭産業(点検窓)(11)
  • コガネイ(9)
  • サンドビック(9)
  • 河村電器産業(9)
  • 大菱計器製作所(8)
  • ネグロス電工(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a103」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS安全標識板[消火栓←] エスコJIS安全標識板[消火栓←]エスコ
1,050税込1,155
1個
欠品中
文字内容消火栓(←)取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-103A厚さ(mm)1寸法(mm)225×300取付穴Φ3mm×4箇所
シート接続ひも エスコシート接続ひもエスコ
550税込605
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
長さ(mm)600材質ポリプロピレン厚さ(mm)約1太さ(mm)約7
AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付) エスコAC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GL-103Aコード長さ(m)3
(-)ナベ頭小ねじ(ステンレス) エスコ(-)ナベ頭小ねじ(ステンレス)エスコ(9件のレビュー)
485税込534
1袋(10本)
翌日出荷
頭部形状(-)ナベ頭材質ステンレス(SUS XM-7)
W3/16x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコW3/16x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
375税込413
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径W3/16長さ(mm)16頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-103A
W 1/4 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本) エスコW 1/4 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)エスコ
350税込385
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-103A
20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個)エスコ
935税込1,029
1組(2個組)
欠品中
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本) エスコ0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-161寸法(mm)Φ3.0×121入数1本繰り返し・詰め替え対応
エアー式熱風ヒーター エスコエアー式熱風ヒーターエスコ
42,900税込47,190
1個(1本)
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
Rc 1/8”xR 3/8” ブッシング エスコRc 1/8”xR 3/8” ブッシングエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469BH-103A
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本) エスコ0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-162寸法(mm)Φ3.0×121アズワン品番64-7920-62入数1本繰り返し・詰め替え対応
チェザー エスコチェザーエスコ
4,790税込5,269
1ケース
翌日出荷
適合機種EA350EB-3Aサイズ3/8”入数(個)4
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用) エスコAC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)エスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラーエスコ品番EA153CZ-110質量(g)700電圧(V)AC100コード長さ(m)【ACコード】約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65周囲温度(℃)0~常温最大使用電流(A)11
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
66,000税込72,600
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
極数3P仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,140税込1,254
1パック(2本)
翌日出荷
溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4
3/8”sqx1/2”[CROWFOOT]スパナ エスコ3/8”sqx1/2”[CROWFOOT]スパナエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)34.9サイズ1/2”差込角(inch)3/8”外径(mm)24.6
銅板 エスコ銅板エスコ(2件のレビュー)
75,400税込82,940
1個
当日出荷から翌日出荷
電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-103適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
真空計(ボールバルブ付) エスコ真空計(ボールバルブ付)エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
エスコ品番EA103EB
10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)61対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5寸法P(mm)18.5取付ねじ3/8inchPT寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JA-103全長(mm)175材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)8種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)50線径(Φmm)2使用荷重(kg)60寸法A(mm)20寸法B(mm)7参考使用荷重(kN)0.59
19x100mm フラット型連結金具(スチール製) エスコ19x100mm フラット型連結金具(スチール製)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-103A
M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 90mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
785税込864
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-103材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
1.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本) エスコ1.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SA-103
12桁 デスク型計算機 エスコ12桁 デスク型計算機エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
桁数12桁エスコ品番EA761GA-103寸法(mm)122.5×177.5×32.7質量(g)195電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
13/64"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル エスコ13/64"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングルエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615A-103商品構成単品
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
5/64"x 90mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ5/64"x 90mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6エスコ品番EA573LA-103先端形状ボールポイント
1/4"sqx 1/4" ソケット エスコ1/4"sqx 1/4" ソケットエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618VA-103
10mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ10mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-103ねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ3/8
R3/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコR3/8"x10mm ロータリーストレートユニオンエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425MA-103
7/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ7/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614WA-103
作業台用蹴り止め(1000mm幅) エスコ作業台用蹴り止め(1000mm幅)エスコ
8,550税込9,405
1個
翌日出荷
アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)1000×50質量(g)850正面幅(mm)1000
墨つぼ用つぼ綿 エスコ墨つぼ用つぼ綿エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
仕様EA581DA-7用替つぼ綿
10mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ10mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT
10mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂) エスコ10mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
ねじの種類Rねじサイズ3/8エスコ品番EA425HA-103チューブサイズ(mm)10
バキュームゲージ(ホース付) エスコバキュームゲージ(ホース付)エスコ
9,090税込9,999
1個
翌日出荷
エスコ品番EA103E-2