カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 研磨材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(268)
  • ホンダ(192)
  • RS PRO(131)
  • SMC(122)
  • 三菱電機(62)
  • KITO(キトー)(61)
  • スバル(52)
  • 三木プーリ(50)
  • ミツビシ(45)
  • omron(オムロン)(42)
  • TRACO POWER(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • SAMTEC(27)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(26)
  • 扶桑精機(22)
  • INAX(LIXIL)(22)
  • トヨタ(22)
  • スズキ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a112」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A112 スタンダード Vベルト エスコ

    A112 スタンダード Vベルト

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-112種類Vベルト規格A112
  • アルミトランクケース エスコ

    アルミトランクケース

    エスコ(3件のレビュー)
    8,080税込8,888
    1個
    当日出荷
    3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
    エスコ品番EA112AS材質アルミ寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H)質量(kg)2高さ(mm)上蓋高さ:40材質(本体)アルミ外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40鍵付
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    95税込105
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • 30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ) エスコ

    30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転
  • [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ

    [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    当日出荷
    オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
    用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
  • ケーブルクランプ(粘着付) エスコ

    ケーブルクランプ(粘着付)

    エスコ
    510税込561
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
  • 140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ

    140L 電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    72,200税込79,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
  • DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式) エスコ

    DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)

    エスコ
    127,900税込140,690
    1個
    翌日出荷
    到達真空度135ミクロン仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
  • 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    逆流防止機能付。
    付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • 30L 真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112AG寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6~27排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-112
  • 142L電磁弁付真空ポンプ エスコ

    142L電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    59,200税込65,120
    1個
    翌日出荷
    電源AC100V到達真空度25ミクロン仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ質量(kg)10.8サイズ134(W)×320(D)×232(H)mmモーター375W回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
  • 42L電磁弁付真空ポンプ エスコ

    42L電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
    到達真空度75ミクロン質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180アダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
  • 113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ エスコ

    113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ

    エスコ
    55,900税込61,490
    1台
    翌日出荷
    人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
    仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物
  • DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコ

    DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)

    エスコ
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
    仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    【EA112BK-11用】充電器
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターボッシュの18V充電池が取り付けられます。
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターマキタの18V充電池が取り付けられます。
  • 12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ

    12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951TA-112
  • 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ

    真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ

    エスコ
    47,600税込52,360
    1個ほか
    翌日出荷
    パッケージエアコンの真空引に適しています。
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターHiKOKIの18V充電池が取り付けられます。
  • [充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ

    [充電式]真空ポンプ(ツーステージ)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターパナソニックの18Vの充電池が取り付けられます。
  • 1/2" x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル エスコ

    1/2" x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615A-112商品構成単品
  • 15 mm 帯電防止用指サック(100個) エスコ

    15 mm 帯電防止用指サック(100個)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA321A-112A
  • # 36/100mm ジルコフラップディスク エスコ

    # 36/100mm ジルコフラップディスク

    エスコ
    565税込622
    1枚
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。
    用途ステンレス用最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
  • 0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービット エスコ

    0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービット

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)75先端サイズ(-)4.0差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • IDカード用名札(ストラップ付/青) エスコ

    IDカード用名札(ストラップ付/青)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    ストラップ着脱機構付きで、取り外してタッグ名札としても使用できます。
    ストラップ色ブルー付属品ストラップ(1m)、クリップエスコ品番EA956VA-112材質再生オレフィン樹脂タイプソフトカードサイズ(mm)56×86グリーン購入法適合
  • はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    24,300税込26,730
    1丁
    翌日出荷
    砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
    仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • ハンドル(アルミ製) エスコ

    ハンドル(アルミ製)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    クローム+アルマイトシルバー仕上げ トラス小ねじM4×30、2本付
  • Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • 25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤) エスコ

    25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    錆に強いステンレスバックル仕様
    ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
  • 1/2"DR/12mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/12mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40対辺(mm)12外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
  • 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ

    450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1枚
    翌日出荷
  • 9.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス) エスコ

    9.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DA-112
  • M10x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコ

    M10x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949HA-112
  • 12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    7,340税込8,074
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VA-112
  • 12x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JA-112
  • 吸水養生マット エスコ

    吸水養生マット

    エスコ
    9,790税込10,769
    1枚
    翌日出荷
    ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。
    幅(mm)1200厚さ(mm)2
  • 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) エスコ

    高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状