カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 研磨材(4)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(56)
- omron(オムロン)(41)
- 三菱電機(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(26)
- 扶桑精機(22)
- INAX(LIXIL)(22)
- ハンマーキャスター(18)
- テンパール工業(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- アカギ(17)
- brembo(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- ケナメタル(11)
- カネミツ(11)
- トンボ鉛筆(9)
- コンサス(9)
- Aratas(旧:omron)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「a112」の検索結果

アルミトランクケース
エスコ(3件のレビュー)¥8,080税込¥8,8881個当日出荷3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシエスコ品番EA112AS材質アルミ寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H)質量(kg)2高さ(mm)上蓋高さ:40材質(本体)アルミ外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40鍵鍵付
30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転![[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495262-170510-02.jpg)
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ
エスコ¥31,400税込¥34,5401個当日出荷オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)
エスコ¥127,900税込¥140,6901個翌日出荷仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分到達真空度135ミクロン接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷逆流防止機能付。付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
30L 真空ポンプ(シングルステージ)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA112AG寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6~27排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
142L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ質量(kg)10.8サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm電源AC100Vモーター375W回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz)到達真空度25ミクロン接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
42L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180到達真空度75ミクロンアダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
IDカード用名札(ストラップ付/青)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷ストラップ着脱機構付きで、取り外してタッグ名札としても使用できます。付属品ストラップ(1m)、クリップエスコ品番EA956VA-112材質再生オレフィン樹脂タイプソフトカードサイズ(mm)56×86ストラップ色ブルーグリーン購入法適合
吸水養生マット
エスコ¥9,790税込¥10,7691枚翌日出荷ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。幅(mm)1200厚さ(mm)2![5/16"x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978364-170829-02.jpg)
5/16"x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷エスコ品番EA573LA-112形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378895-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥7,340~税込¥8,074~1個翌日出荷kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC120穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
防寒ウェアー
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷【A】EA915GD-112~114の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 反射テープ付。 撥水性と防風性に優れたポリエステル製ソフトシェルとシルバーツイル反射ライニングが冷気の侵入を防ぎ、優れた保温性能を発揮します。 調節可能な袖口とウエストのドローコードで冷気をシャットアウトし、軽量ながらタフな構造で、常に快適な着心地を実現します。 ハンドウォーマージッパーポケット×2、胸ポケット×1、内側ジッパーポケット×1付きで、手やツール、貴重品をしっかり収納できます。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
キンチョール
エスコ¥950税込¥1,0451本翌日出荷ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。内容量(mL)450有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
100V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷エスコ品番EA940MV-112Aタイプ標準形種類電磁開閉器動作方式可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2![[防爆]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272949-251023-02.jpg)
[防爆]ワイヤーブラシ
エスコ¥40,000税込¥44,0001セット(1個)翌日出荷米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。組み立ての際は、ブラシ側の穴に柄を挿入してから少しずつ打ちつけるようにしてブラシと柄を固定して下さい。(ネジ取付ではありません。)
12m 絶縁操作棒
エスコ¥127,400税込¥140,1401個翌日出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-112A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)5.1全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】10本








![[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495262-170510-02.jpg)






![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48144260-231025-02.jpg)










![5/16"x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978364-170829-02.jpg)

![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378895-180221-02.jpg)












![[防爆]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272949-251023-02.jpg)