カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 作業工具(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(485)
  • ホンダ(115)
  • SMC(51)
  • ミツビシ(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(30)
  • スバル(29)
  • スズキ(19)
  • リケン(17)
  • 三菱電機(15)
  • Scorpion (スコーピオン)(14)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • SAMTEC(13)
  • フジタ[室名札・標識](13)
  • ピーシーエー(13)
  • Kawasaki(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • ケナメタル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a113」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
105税込116
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
84x 24x27mm コインケース(10円/50枚) エスコ84x 24x27mm コインケース(10円/50枚)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質ポリプロピレングリーン質量(g)約12収納枚数10円玉(50枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.5×27×27アズワン品番64-2291-73
冷媒充填用 スマートバルブ エスコ冷媒充填用 スマートバルブエスコ
34,000税込37,400
1台
翌日出荷
IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
冷媒充填はかり エスコ冷媒充填はかりエスコ
51,800税込56,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA113XF-2
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
66,000税込72,600
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
冷媒自動充填はかり エスコ冷媒自動充填はかりエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
冷媒充填はかり エスコ冷媒充填はかりエスコ
39,000税込42,900
1台
翌日出荷
オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。
仕様●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kgアズワン品番65-2107-96
冷媒自動充填はかり エスコ冷媒自動充填はかりエスコ
89,300税込98,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA113XF-7
450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト) エスコ450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)エスコ
2,490税込2,739
1枚
翌日出荷
アズワン品番64-2209-44
1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービット エスコ1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービットエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
全長(mm)75先端サイズ(-)5.5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-55両頭機能片頭
ハンドル(アルミ製) エスコハンドル(アルミ製)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
クローム+アルマイトシルバー仕上げ トラス小ねじM4×30、2本付
# 40/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 40/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用粒度#40穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒ジルコニウム最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
97,500税込107,250
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC18V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可・充電器…AC100V・充電時間…約40分・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分・サイズ…127×60×232(H)mm・重量…1.6kg・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・防じん・耐水機能…IP56・ブラシレスモーター・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・ブラシレスモーター・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)・上蓋ポケット付き5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコホグリングプライヤー(マガジン付)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。 ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。 フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mmアズワン品番65-2138-75
[13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング) エスコ[13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング)エスコ
114,500税込125,950
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)8.0・10・12・13・14・16・17・19・22・24・27・30・32(13本組)全長(mm)120~340
1/2"DR/13mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/13mm ソケット(ステンレス製)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40対辺(mm)13外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-26
11.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス) エスコ11.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DA-113
M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコM12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949HA-113
[ポリカーボネート]波板 エスコ[ポリカーボネート]波板エスコ
12,500税込13,750
1枚(10枚)
翌日出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート質量(g)約580/枚板厚(mm)約0.5耐熱温度(℃)134~140までサイズ(mm)1220×655
9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951TA-113
作業線インク ピンク/床遮音マット用 45mL エスコ作業線インク ピンク/床遮音マット用 45mLエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
コンパネ塗装面やLGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等)木材など繊維質の材料はインクが浸透するため水拭きでは消せません。
材質水性顔料ピンク内容量(mL)45アズワン品番65-2149-75
高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) エスコ高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷から8日以内出荷
湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
1/2"DRx29/32"  ソケット エスコ1/2"DRx29/32" ソケットエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)41.3外径(Φmm)31.0差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7901-35対辺(inch)29/32”
3/8"x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ3/8"x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"エスコ品番EA573LA-113先端形状ボールポイント適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ
1,070税込1,177
1袋
翌日出荷
軸用。
材質入数1
つまみ(木製/ねじ込み式) エスコつまみ(木製/ねじ込み式)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
ダブルラチェット片目片口スパナ エスコダブルラチェット片目片口スパナエスコ
3,040税込3,344
1丁
翌日出荷
12ポイント。
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)10.9×15.5全長(mm)359サイズ1-1/16”送り角度(°)ボックス側:5
11.3x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ11.3x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-11.3
リベット抜きパンチ (EA159KA-6用) エスコリベット抜きパンチ (EA159KA-6用)エスコ
2,260税込2,486
1本
翌日出荷
リベット抜き作業に。
仕様リベット抜きパンチ材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)153質量(g)170刃幅(mm)先端:1 太い部分:6先端形状ポイント突き出し長さ(mm)109
手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
2,530税込2,783
1箱(100双)
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):190●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.13mm●中指長さ(mm):82●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品アズワン品番65-9251-84
マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100Vエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とドライバーヘッドのセットですマルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-83
チャンネルブラシセット(ナイロン線) エスコチャンネルブラシセット(ナイロン線)エスコ
1,290税込1,419
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109GA-113
19x100mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ19x100mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-113A
450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製) エスコ450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)24アズワン品番64-7906-46頭質量(g)450
W 5/16x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコW 5/16x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)エスコ
570税込627
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-113Aねじの呼びW 5/16
[EA703BC,EA113XT用] 保護カバー エスコ[EA703BC,EA113XT用] 保護カバーエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
標識ステッカー[無地] エスコ標識ステッカー[無地]エスコ
850税込935
1枚
翌日出荷
剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます 平滑な面に貼り付け可能 工場やオフィスの出入口やサインスタンド(無地)との組み合わせての利用も可能。
仕様●サイズ:270×192mm●表示内容:無地●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚アズワン品番65-2307-31
3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) エスコ3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)エスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷
用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに材質カーボンスチール軸径(Φmm)3.2幅(mm)7直径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.10最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
250ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ250ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:80、B:115、C:113容量(mL)250使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-62
13.2mmx50m コルゲートチューブ(黒) エスコ13.2mmx50m コルゲートチューブ(黒)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BV-113A