カテゴリ
- 清掃用品(92)
- スプレー・オイル・グリス(73)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 作業工具(14)
- 研磨材(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 安全保護具(7)
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空圧工具(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(543)
- MAZDA(マツダ)(407)
- 三菱電機(266)
- 京セラ(141)
- ホンダ(121)
- ParkerTAIYO(78)
- ミツビシ(53)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- 椿本バルクシステム(35)
- SAMTEC(35)
- 三木プーリ(34)
- RS PRO(29)
- コガネイ(26)
- New-Era(ニューエラー)(26)
- TRUSCO(23)
- テンパール工業(22)
- サンドビック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a115」の検索結果
特価

つめかえボトルポンプ
エスコ(3件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
強力アルミフィンクリーナー
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761本当日出荷アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
500ml スプレーボトル(PET)
エスコ¥515税込¥5671個当日出荷容量(mL)500エスコ品番EA115X-7材質PET寸法(mm)直径73×216全長(mm)175質量(g)62危険物の類別非危険物
容器(食器用洗剤用)
エスコ(2件のレビュー)¥470税込¥5171本当日出荷希釈メモリ付用途食器用洗剤用商品タイプ容器のみ適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)材質ポリエチレン寸法(mm)Φ84×250容量(mL)800質量(g)60繰り返し・詰め替え対応
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
エスコ(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)
3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付
エスコ¥8,800税込¥9,6801個当日出荷水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。仕様●型番:2.644-297.0●ホース長:3m
500ml スプレーボトル(HDPE)
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷容量(mL)500エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
冷却水用殺藻剤
エスコ¥4,630税込¥5,0931本(1kg)翌日出荷EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮しますpH6.0~8.0
350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン
エスコ(1件のレビュー)¥18,900税込¥20,7901個当日出荷ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。エスコ品番EA115B-1全長(mm)350最大吐出量(L/min)20接続部ねじG1/4”雌ねじ最高圧力(MPa)15ノズル口径(Φmm)1.6![[充電式]マルチクリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152039-231025-02.jpg)
[充電式]マルチクリーナー
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷【適合品番】EA115KZ-1A用途自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。全長(mm)200毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)80×80
エアコン洗浄用カバー (壁掛用)
エスコ¥2,530税込¥2,7831枚(1枚)当日出荷壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。用途壁掛け用仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5材質ポリエチレン厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05高さ(m)1.1![[10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03411213-260615-02.jpg)
[10Kg] アルミフィンクリーナー
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷10~40%に希釈して使用。フィン、フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニなどの洗浄に効果的です。RS缶。使用方法1.電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。2.高圧噴射洗浄機など5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。3.汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。液性アルカリ性エスコ品番EA115-1容量(kg)10(RS缶)pH13.4
容器 強力洗浄剤用 800mL
エスコ¥370税込¥4071本当日出荷パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B)材質ポリエチレン容量(mL)800質量(g)60寸法(Φ×mm)82×253
スラッジ・スケール除去剤
エスコ¥8,680税込¥9,5481個翌々日出荷藻、スライム、スラッジ除去剤。レジオネラ菌に対して効果があります。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用あります。標準使用濃度:保有水量に対し20%。レジオネラ協議会登録品。過酸化水素主成分。洗浄方法 1EA115-3を保有水量に対し20%投入します。2洗浄時間は3~4時間です。3洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。4循環水が清水になるまで数回水洗を行います。5洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。用途コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄にその他【循環】1~4時間pH4.2液性弱酸性内容量(kg)20
1.4L ハンドスプレー
エスコ¥4,810税込¥5,2911個当日出荷加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物![[充電式]マルチクリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543890-231110-02.jpg)
[充電式]マルチクリーナー
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷適用型番EA115KZ-1A。手の届きにくい場所や高い場所、狭いすき間の洗浄に適しています。標準ノズルより強力で細い水流を噴射します。
カルシウム・スケール除去剤
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌々日出荷鉄錆、カルシウムスケール除去剤。浸透力が強く、洗浄が早い。中和剤(EA115-7)を使用して中和して下さい。ステンレスには使用できません。標準使用濃度:保有水量に対し10%。仕様循環時間:1~4時間pH0.5液性酸性内容量(kg)20
ドレンウェイ 12袋
エスコ¥13,300税込¥14,6301箱(12個)当日出荷ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物![[充電式]マルチクリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543865-231110-02.jpg)
[充電式]マルチクリーナー
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷適用型番EA115KZ-1A。シャワーのような柔らかな水圧で水が出ます。散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。
10kg アルミフィンクリーナー中和剤
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。液性酸性pH値1.2エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
強力 アルミフィンクリーナー
エスコ¥9,100税込¥10,0101箱(2kg×8本)翌日出荷強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20
アルミフィンクリーナー
エスコ¥1,280税込¥1,4081本翌々日出荷アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
950ml スプレーボトル
エスコ¥2,020税込¥2,2221個当日出荷下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。容量(L)0.9エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)
エスコ(2件のレビュー)¥7,330税込¥8,0631個当日出荷加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-6材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体水
7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。容量(L)7.6エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物











![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)







![[充電式]マルチクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152039-231025-02.jpg)


![[10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03411213-260615-02.jpg)









![[充電式]マルチクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543890-231110-02.jpg)


![[充電式]マルチクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543865-231110-02.jpg)